ダクト清掃のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
166件の「ダクト清掃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇ダクト 掃除」、「ダクト掃除ブラシ」、「ダクト ブラシ」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに 適合 ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブロー
60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK) ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト 電配管16~75(内径16~73mm)に対応 リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー 付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
セット内容 ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1 質量(kg) (ブロワー本体)1.7
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体) バネ鋼 ねじ 4分ネジ(1/2インチ) 寸法(Φmm) 8 材質(ねじ部) スチールワイヤー
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける 取付ねじ 3/8
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質 ワイヤー 軸径(Φmm) 5 線径(Φmm) 0.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アダプター金具
釣り名人シリーズにクリーニングブラシを装着可能にするアダプター金具。釣り名人凸ネジ側に装着して、クリーニングブラシ(CB-~シリーズ)を装着可能にします
長さ(mm) 30 最大径(Φmm) 7
1個
769 税込846
当日出荷

22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用 軸径(Φmm) 3、6 仕様 取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25) 適合 Φ3mm、Φ6mmコレット 質量(g) 1000 長さ(m) 1.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200~10000
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様 回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm) 9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランス等で、電圧を補って下さい。 排気と換気が1台で行えます。 排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。 吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm) 203 ファン外径(Φmm) 250 ファン径(cm) 25 風量(m3/min) (ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16 空気流量(m3/min) (ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16 エスコ品番 EA897LD-15 寸法(mm) 812×342×368 質量(kg) 14.9 長さ(m) 4.5 電源 AC115V・13A・250W コード長さ(m) 1.8
1個
93,200 税込102,520
8日以内出荷

キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様 バリュー・シングルワイヤー トラスコ品番 475-3291 質量(kg) 1.2 ワイヤー径(Φmm) 8 本体質量(kg) 1.2 ワイヤー長さ(m) 7.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 180×180×330
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質 鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm) 5.5 ブラシ径(Φmm) 30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m) 1.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200~3600 質量(g) 900 仕様 取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃) 120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突掃除時にブラシをネジで取り付けて延長して長さを調整できます。 長さ(cm) 123(1本)、2本接続時/245、3本接続時/367
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm) 60 線径(Φmm) 0.13 軸径 6.35 材質 ステンレス線(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3600 適合材 ステンレス、アルミなど
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA109CA-1 セット内容 EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
1セット
15,800 税込17,380
当日出荷

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体) バネ鋼 ねじ 2分ネジ(1/4インチ) 寸法(Φmm) 6 材質(ねじ部) スチールワイヤー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)