- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ダストブローのおすすめ人気ランキング
ダストブローのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新761件の「ダストブロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン スプレー」、「強力エアダスター」、「キーボード スプレー」などの商品も取り扱っております。
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ノズル(135mm)
寸法(mm)
径66×218
成分
DME、炭酸ガス
仕様
逆さ噴射OK!
タイプ
プッシュ式
グリーン購入法
適合
逆さ噴射
○
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様
逆さ噴射可
成分
DME (ジメチルエーテル)
タイプ
プッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×213
容量(g)
231(350mL)
形名
ダストブロワー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射
○
強力エアーでホコリを一掃(ノズル付)ワンプッシュクリーニング 「逆さ使用」もOKデジカメ、キーボード、パソコン、電話/FAX、プリンター、電話機、スキャナーに
グリーン購入法
適合
成分
DME、CO2
材質
容器:スチール、キャップ・ノズル:PP、スパウト:PE
形式
エアゾール
内容量(mL)
300
内容量(g)
196
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去
使用ガス
HFC134a(100%)
付属品
エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)。※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
タイプ
プッシュ式
グリーン購入法
適合
仕様
逆さ噴射対応
付属品
ノズル付
成分
ノンフロンタイプ
材質
缶:スチール
ガスの種類
DME・炭酸ガス
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×216
逆さ噴射
○
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様
逆さ使用可
タイプ
トリガー式
質量(g)
400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×220
ノズル長(mm)
130
主成分
DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro
逆さにしても冷却液がでない。
温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。
グリーン購入法適合
タイプ
プッシュ式
仕様
逆さ使用可
原材料
(DME+CO2)
グリーン購入法
適合
逆さ噴射
○
完全ノンフロンのエアダスター。
1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。
メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)
55×94×185
質量(g)
320
消費電力(W)
10
電源
LED:最大1W
入力
DC5V/2A
風量風圧
27~32g
連続使用時間(分)
約20
バッテリー
リチウムイオン電池
モーター出力(W)
40
バッテリー電圧(V)
3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])
35000
充電時間(時間)
2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)
0~60
バッテリー容量(mAh)
6000
点灯時間(時間)
24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)
76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。
どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。
地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。
オゾン層を破壊することはありません。
グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在)
※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に最適です。
タイプ
プッシュ式
仕様
逆さ噴射OK!
付属品
チューブ(13cm)
成分
炭酸ガス+DME
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×218
グリーン購入法
適合
逆さ噴射
○
カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアーの力で吹き飛ばすエアダスター。
DME高圧ガス(可燃性)を使用した、ノンフロンタイプで環境にやさしいエコタイプです。
扱いやすいスリムタイプの缶を採用。着脱可能なノズルで、装着時は細かな範囲に噴射、はずした時は広範囲に噴射できます。
安心の日本製。
タイプ
プッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×235
環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。
逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。
目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど
仕様
逆さ噴射OK!
タイプ
プッシュ式
付属品
ノズル(長117mm)
本体寸法(mm)
74×66×H231
主成分
DME(可燃性)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1本(390mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
用途を選ばない不燃性ブロアー。
逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。
集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
仕様
CO2換算量:546kg
トラスコ品番
385-9681
主成分
HFC-134a(100%)
オゾン破壊系数
0(ODP)
危険物の類別
非危険物
地球温暖化係数(GWP)
1300
1本(350mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
環境にやさしいノンフロン仕様です。(地球温暖化係数が1以下のノンフロンガス)。DMEは21世紀のクリーンエネルギーです。
用途電子機器・精密機械などのゴミ、ホコリの除去。
容量(mL)
350
付属品
ノズル
トラスコ品番
416-3133
材質
主成分:DME
質量(g)
448
タイプ
プッシュ式
使用温度範囲
40℃以下
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
パソコン、OA機器のクリーナーに
360°使用可
逆さ噴き可能
タイプ
プッシュ式
仕様
逆さ使用可
成分
DME、CO2
エスコ品番
EA920AC-8
グリーン購入法
適合
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
DME(ジメチルエーテール)+CO2をボタンプッシュ、チュ-ブを装着し噴射することで、ホコリ・チリ・水滴等を飛ばし掃除します。
手を汚さず隙間の掃除が出来ます。特許取得済みの特殊吸収体を使用することで、360度どんな角度でも使用出来逆さ使用しても液漏れしません。
フロンガスは使用していません。代替フロンに比較して、約200倍ものCO2削減になります。
リビング・キッチン等の家の掃除、また車の掃除等様々な掃除に役立ちます。
用途フィルター類のお手入れ・カメラ周り・靴のホコリ・オーディオ機器・時計・ゴルフ用具などのお手入れに
仕様
逆さ噴射OK!
タイプ
プッシュ式
材質
本体:スチール、スパウト:PE、キャップ・チューブ:PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×216
ガスの種類
DME(ジメチルエーテル)、CO2
グリーン購入法
適合
逆さ噴射
○
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
3
使用可能時間(分間)
15
風速(m/s)
19.2
質量(kg)
1.2
風量
19.6cm/s
モーター回転数(min-1[r.p.m])
35000
電源(AC V)
100
タイプ
電動式
逆さ噴射
○
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷