ダブテイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
60件の「ダブテイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブテール」、「ルータービット」、「トリマー スタンド」などの商品も取り扱っております。
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 超微粒子超硬 先端角(°) 45 刃形 スパイラル シャンク テーパシャンク 表面処理 窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 面取角度 45°
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。 1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。 ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。
質量(g) 約9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×280×170 ビット ベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm) 加工可能板厚(mm) 8(5/16")~32(1-1/4") 最大加工幅(mm) 300(12")
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

耐荷重(kg) 409 セット内容 可動トラバース×2、シェルフプレート、可動ダブテイル×4組 タイプ エレメンツ シェルフキット 可動式・ソリッドタイプ ピッチ(mm) (シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷

1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ダブテールガイド
ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット
用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用 適合機種 TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法B(mm) 13 シャンク長D(mm) 30 シャンク径S(Φmm) 6 ベアリング外径E(mm) 8 K(°) 75 呼称 6×15 刃径A(Φmm) 15 寸法C(mm) 8 仕様 コロ付 トラスコ品番 356-2182 材質 超硬 刃数 2 全長(mm) 48 刃長(mm) 13 刃径(Φmm) 15 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐荷重(kg) 363 セット内容 トラバース×2、シェルフプレート、ダブテイル×4組 幅(mm) 760 タイプ エレメンツ シェルフキット 固定式・メッシュタイプ ピッチ(mm) (シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔 開口寸法(mm) 760(30インチ)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm) 6 材質 超硬
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途裏面取り用。 材種 IC908 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面8コーナ使い、ハイポジ切れ刃、ダブテイル形状です。
用途45度フライスカッター 仕様 IQ848カッター トラスコ品番 621-5793 セット内容 レンチ、スクリュー 材質 スチール タイプ 7枚刃 寸法(Φmm) 100
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷

柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 外径公差(mm) +1/0 角度公差 (度・分)±15'
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)