- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- ダブルアクションサンダーのおすすめ人気ランキング
ダブルアクションサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新290件の「ダブルアクションサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーダブルアクションサンダー」、「ダブルアクションサンダー 信濃」、「ミニダブルアクションサンダー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
付属品
プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)
101×124
質量(kg)
0.74
タイプ
非吸塵式
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
オービット径(Φmm)
5
パッド
(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)
125
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
360
ダイヤ寸法(mm)
5
ホース継手
Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)
125
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
9500
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×90×158
流量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(Φmm)
123
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
123
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。
パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。
作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです)
コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。
コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)
5
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(L/min)
481
付属品
クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属)
材質
ケース:樹脂 フレーム:金属
仕様
回転方式:ダブルアクション
パッド寸法(mm)
125
回転数(min-1[r.p.m])
10000
質量(kg)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×119×241
流量(L/min)
400
オービットダイヤ(mm)
10
パッドサイズ(Φmm)
123
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
ペーパー寸法(mm)
Φ125
オービットダイヤ(mm)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
空気消費量(m3/min)
0.3
排気方向
後方
全長(mm)
145
質量(g)
550
トラスコ品番
401-0256
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
騒音レベル(dB(A))
80
パッドサイズ(mm)
Φ123
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
質量(kg)
0.95
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×123×100
空気消費量(L/min)
330
最大使用圧力(MPa)
0.59
サイズ(mm)
コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
付属品
プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド
質量(kg)
0.74
タイプ
吸塵式
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
オービット径(Φmm)
5
パッド
(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ
パッドサイズ(Φmm)
125
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
全長(mm)
176
質量(g)
560
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.3
騒音レベル(dB(A))
86
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123
排気方向
後方
730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。
構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
質量(g)
730
タイプ
非吸塵
全高(mm)
93
空気消費量(m3/min)
0.4
エアーインレット
PT 1/4
騒音レベル(dB(A))
71
オービットダイヤ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)
50
質量(g)
23
ねじ寸法
5/16
トラスコ品番
402-8864
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
4000~12000
ペーパー径(Φmm)
Φ125
パッド径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品
サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
10000(0.6MPa、無負荷時)
質量(kg)
1.0
使用空気圧力(MPa)
10000(0.6MPa、無負荷時)
流量(L/min)
10000(0.6MPa、無負荷時)
エアーインレット
G 1/4"
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
250×90×123Φ
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123Φ
自吸塵式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
仕様
マジックパットダストパック付、チャック付き
寸法(mm)
125、6穴
質量(g)
900
ホース内径(Φmm)
先端:27
ホース長さ(m)
ダスト:1.9
オービットダイヤ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用
外径(Φmm)
125
砥材
AA
仕様
目詰まり防止加工品
形状
円形
穴の有無
無し
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
ペーパー寸法(Φmm)
125
トラスコ品番
836-1583
セット内容
CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質
アルミ合金
幅(mm)
123
全長(mm)
247
質量(kg)
1.13
高さ(mm)
99
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m3/min)
0.35
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
10
排気方向
後方
パッドサイズ(Φmm)
123
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷