ダブルループ結束バンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
349件の「ダブルループ結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルヘッドタイ」、「ホース結束バンド」、「バケツホース固定」などの商品も取り扱っております。
二つの束線を固定したり、分割したりできます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。 材質 耐候性ナイロン66 特性 耐候、耐紫外線 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内外
1袋(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様 耐候タイプ
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質 ナイロン66 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 使用温度範囲(℃) -40~80 規格品 UL規格品(94V-2) 引張強度(N) 215.6 使用場所 屋内用
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ナイロン66 長さ(mm) 500 最大結束径(Φmm) 140 仕様 屋内用 幅(mm) 12.5 厚さ(mm) 1.95 質量(g) 684 使用温度範囲(℃) -15~85 引張強度(N) 1300 最小結束径(Φmm) 10
1セット(50本)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ダブルホースクランプタイ
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。 それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。 耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm) 279 束線径(Φmm) (固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5 トラスコ品番 438-2196 材質 耐候性ナイロン66 質量(g) 5 寸法F(mm) 5.8 寸法D(mm) 7.9 寸法E(mm) 11.2 寸法B(mm) 7.1 寸法C(mm) 1.3 寸法G(mm) 5.8 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 445[45.4] 推奨適合工具 GTH、PTH 特性 耐候、耐紫外線
1袋(500本)
34,980 税込38,478
翌日出荷

三つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束 材質 耐候性ナイロン66 特性 耐候、耐紫外線 長さ(mm) 508 トラスコ品番 828-1577 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 1.9 質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) -60~85 引張強度(N) 556 使用場所 屋内外 束線径(Φmm) 合計127
1袋
39,980 税込43,978
20日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ダブルヘッドタイ
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質 66ナイロン 寸法A(mm) 4.7 寸法D(mm) 8 寸法B(mm) 13.5 寸法C(mm) 6 寸法T(mm) 1.4 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
1袋(100本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。 高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。 使用場所 屋内
1袋(250本)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
407 税込448
6日以内出荷

二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。 材質 ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃) -60~85
1袋
3,398 税込3,738
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷

2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。 材質 耐候性ナイロン66 特性 耐候 長さ(mm) 171 最大結束径(Φmm) 32 幅(mm) 4.6 厚さ(mm) 1.1 質量(kg) 1.09 使用温度範囲(℃) -60~85 引張強度(N) 222 使用場所 屋内外
1箱(2000本)ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に 材質 耐候性ナイロン66 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 1.5 使用温度範囲(℃) -60~115 引張強度(N) 667 最小結束径(Φmm) 5.1
1袋(100本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
499 税込549
6日以内出荷

結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質 ナイロン66 幅(mm) 4.8 厚さ(mm) 1.3 使用温度範囲(℃) -40~80 規格品 UL規格品(94V-2) 引張強度(N) 215.6 使用場所 屋内用
1袋(100本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~70
1袋(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 最大結束径(2組 Φmm)19。ループ引張強度(kgf)35 材質 66ナイロン 幅(mm) 4.8 全長(mm) 210
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。
用途コードやホースのクリップ留めに。
1袋(6個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)