- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ダボ 治具のおすすめ人気ランキング
ダボ 治具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「ダボ 治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボ穴工具」、「ダボ穴冶具」、「ダボ穴治具」などの商品も取り扱っております。
木ダボの穴あけが、簡単・正確に!
むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質
ABS樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
正確なダボ穴あけができます。
トラスコ品番
732-6424
本体質量(g)
286
アズワン品番
65-1945-84
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質
スチール
フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。
丸棒にも穴あけ可能。
滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)
(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
難しい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確にできます。
接合木ダボ(EA951E-66/-68)を使用することで、木工製品の組立ができます。
材質
ABS樹脂
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)
クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状
丸シャンク
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容
ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質
ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)
210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
76×76×40
対応機種
インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)
(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様
穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm
質量(g)
約130
寸法(cm)
11.5×4×3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)
62
材質
S45C
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])
適正/約1000以下
先端硬度
HRC41~45
市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。
10mmチャック電気ドリル用。
付属品
専用チャックハンドル
質量(g)
940
ドリル径(Φmm)
1~10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×145×340
最大角度範囲(°)
45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
1100
全高(mm)
(組立時)280
ベース寸法(mm)
145×145×12
クランプ径(Φmm)
ドリル:43
最大ストローク(mm)
100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。
ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm)
200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
チャック径(mm)
6.35(6角軸)
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
木
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質
炭素工具鋼(SK)焼入処理
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様
木材・合板用
セット内容
ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)
適合工具
電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。
材質
スチール
内径(Φmm)
3、4、5、6、8、10
ドリル径(Φmm)
3、4、5、6、8、10
外径(Φmm)
9、10、11、12、14、16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手が届きにくい場所の作業などに最適。板の厚みを簡単にマークしてジグをセットできるレファンスマーク付き。
ジグを固定しやすいマグネットクランプ。リペアのしやすさを重視したデザイン。