- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ダルマ フックのおすすめ人気ランキング
ダルマ フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ダルマ フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネットリング」、「カーテンフック 長い」、「ディスプレイ用フック」などの商品も取り扱っております。
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
67.4×39.4
線径(Φmm)
2.2
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック
許容荷重(N)
0.98
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質
スチール(SWRM)
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
材質
ステンレス
種類
カーテンフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。
材質
スチール/ポリアセタール/ステンレス
質量(g)
17
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質
スチール
高級感のあるステンレス製カーテンリングです。
材質
ステンレス
長さ(mm)
69
種類
カーテンリング
内径(Φmm)
33
表面処理(本体)
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
トラスコ品番
849-0832
材質
ステンレス
長さ(mm)
50
種類
カーテンフック
線径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
SUS304
使用荷重(kg)
0.1
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質
ナイロン
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
スナップフック
表面処理
ユニクロメッキ
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
30
使用範囲外径(Φmm)
10以内
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
1組(10個)
¥179
税込¥197
当日出荷