ダンパーストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
3,230件の「ダンパーストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンパーヒンジ」、「ダンパー ショックアブソーバー」、「ダンパーストッパークランプ」などの商品も取り扱っております。
オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用 ハンドル長さ(mm) 64
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種 ハイエース200系 型式 Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカー トヨタ
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 材質 シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げ シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃) -30~+80 仕様 封入ガス:窒素ガス(N2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g) 820 寸法A(mm) 450 寸法D(mm) 256 寸法B(mm) 280 寸法C(mm) 170 仕上 ヘアライン仕上 ストッパー 多段階保持 主要材質 ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮荷重(N[kgf]) 686[70] 開き方 上開き 圧縮荷重(N) 686 ステー種類 フラップステー
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少し開いた状態で固定する専用工具。 適合 ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付の車輌は除く) トラスコ品番 821-7816 全長(mm) 540~740 質量(g) 500 危険物の類別 非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

用途ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合シャフト 14まで
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm) 8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ボンネットフードやテールゲート等の弱った油圧ダンパー使用時の、自然降下を防止する事が出来ます。ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製。
用途ボンネットフード・テールゲート等の油圧ダンパー。 材質 本体:アルミニウム ボルト:スチール(先端のみ真鍮) 適合シャフト径(Φmm) 13まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ストッパー付ガススプリング
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など 材質 [シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上 [シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様 (ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.5 最大速度(m/sec) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンメンテナンスやテールライトの交換時に使用。ダンパー使用のボンネット、リヤゲートをしっかりと固定できる便利な工具です。ダンパーが傷つかない材料を使用。安心して作業が出来ます。
材質 アルミ 幅(mm) 43 高さ(mm) 64 質量(g) 115 適合径(Φmm) 最大13
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

ガスが抜けてしまったボンネットダンパーのかわりやゲートの固定に。
材質 アルミ・ラバー 長さ(mm) 540~最大1210
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

車種 ハイエース200系 型式 Ⅰ ~ Ⅳ型後期 メーカー トヨタ
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理 (ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/- 質量(g) 170 許容荷重(N[kgf]) 約29.4[3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等 材質 (取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP 左右区別 仕様 左右取付兼用型 耐久性 25000回以上 圧縮許容荷重(N) 58.8(6kgf) RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部) 樹脂 許容荷重(N) 392 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷