ダンプ警報機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「ダンプ警報機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノイズキャンセル スピーカー」、「音声警報器」、「新明和 ダンプ 部品」などの商品も取り扱っております。
仕様 耐雨性不可 質量(g) 130 周波数(Hz) 700~800 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 0.05以下 音圧レベル(dB) 70~80 発音体 スピーカー(断続)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質 POM、ネオジウム、SPCC、SUS430 質量(g) 42 部品名称 ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー 表面処理 黒色、Ni、光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命 5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz) 20以下 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部) ABS 回路 (接点)1a 接点容量 最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min) AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V) AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット) ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質 本体/ABS、ステー/スチール 寸法(mm) Φ91×85 質量(g) 約370 電流(mA) 約200 音圧レベル(dB) 約95 音声内容 1.バックします…ご注意下さい(東京風)。2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)。3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風) 取扱説明書 配線方法(0.3MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過巻き防止用の警報スイッチです。
仕様 対雨 質量(g) 105 電源 バッテリー 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 1以下(入力電流)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様 - 質量(g) 39 使用温度範囲(℃) -20~60 周波数(Hz) 3000/断続音 電圧(V) 12/24/36/48車兼用 消費電流(mA) 20以下 音圧レベル(dB) 85(1m) 断続使用回数(回) 90/分
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

さわやかな電子アラーム。
仕様 耐雨性可 質量(g) 15 周波数(Hz) 2300±500 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 0.02以下 取付穴 Φ6.5 音圧レベル(dB) 12V:70±6、24V:75±6 発音体 セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン取り付け(両面テープ付き)
用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFF スイッチ ON-OFF
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm) Φ94×77.5 定格電圧(V) DC12・24 使用可能温度範囲 -30~80℃ 音圧レベル(dB) 通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音 音声内容 左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。) 使用可能電圧(V) DC11~DC32 発音体 スピーカー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約16(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 リード線接続式 接触抵抗(mΩ) 150以下 設置方法 露出設置 設置場所 屋内 : ドア、サッシなどの内側 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859 税込945
当日出荷

種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)メロディバックブザー 4代目 Jメロ
後退時のアナウンスを軽快なJメロのミュージックで奏でるバックメロディ。通常音量と合わせ、夜間などで重宝するライトオンで自動減音(半音)する機能を搭載。12V/24V車共用。JASRAC申請済商品。
定格電流(mA) 12V時 約400/24V時 約250 音量(dB) 通常時 約90/半音時 約70 取扱説明書 配線方法(0.5MB) 動作電圧(V) DC10~36
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様 耐雨性可 定格電流(A) 0.1±0.05以下 音圧レベル(dB) 90±10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器 吸着力(N) 15 材質 マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g) 27 使用温度範囲(℃) -40~80(氷結しないこと) 耐電圧 AC1500V 1min 材質(ケース) ポリアセタール(POM) 絶縁抵抗(MΩ) スイッチ部:100以上 接触抵抗(mΩ) 初期値:150以下 機械的寿命 5万回以上 接点容量 AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A 電気的寿命 10万回以上 タキゲンコード 50292
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N) 16±20% 材質 マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃) -30~70(氷結しないこと) 定格 AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 最小適合負荷 (参考値)DC5V1mA 推奨トルク(N・m) (M4ねじ締付/スイッチ部)0.75 耐久回数 10万回 耐電圧(V) AC1500/1分間 タキゲンコード 50328
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など 材質/仕上 (本体)ポリカーボネイト/ブラック。(吸着板)鋼/ニッケルめっき。(バックプレート)鋼/ニッケルめっき 材質(本体) ポリカーボネート(PC) 付属品 吸着板、バックプレート 高さ(mm) 11.2 質量(g) 28 種類 スイッチ付 最大開閉電流 DC0.5A 色(本体) ブラック 最大開閉電圧(V) DC100 最大開閉電力(W) 10
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)