ダンボール はさみのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
191件の「ダンボール はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール 切る ハサミ」、「プラスチックを切るハサミ」、「厚紙はさみ」などの商品も取り扱っております。
ダンボール・厚紙もらくらく切れるさびにくいステンレス刃です。刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。
用途ダンボール・厚紙の切断作業。 全長(mm) 200 材質(ハンドル) ABS樹脂 材質(ブレード) ステンレス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

刃やハンドル、手が邪魔にならないので、幅広い素材もスムーズに切り進められます。段ボールや紙箱、0.3mm程度の樹脂シートのカットに適しています。
全長(mm) 225 刃長(mm) 55 トラスコ品番 361-6177 質量(g) 175 硬度 HRC50 切断能力(mm) 段ボール・紙箱・樹脂シート:0.3 刃厚(mm) 3 材質(刃) ステンレス(SUS420J2)
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm) 215 刃長(mm) 67 エスコ品番 EA540HE-1 材質 (刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g) 130
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。 すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 245×70×21 材質 ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂 質量(g) 約250 切断能力(mm) 【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm) 160 刃長(mm) 56±3 仕様 S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g) 120 全幅(mm) 83 切断能力(mm) マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ) PBT 刃厚(mm) 3 材質(キャップ) PBT 材質(センターピン) SUS303 材質(ブレード) 刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm) 210 質量(g) 210 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度 HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

色々な切り方ができる多機能鋏
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。 全長(mm) 約245 刃長(mm) 約65 質量(g) 約375 刃幅(mm) 約20 (閉時) 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 刃厚(mm) 約5 (片側) 切断板厚(mm) 0.6 (鉄板相当)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。 全長(mm) 190 付属品 保管用ケース(オレフィン樹脂)付き 刃長(mm) 75 材質(ボディ) PP樹脂 材質(ブレード) ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm) 75
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚紙、ダンボール紙、ビニール、ゴムホースの切断に最適です。工作やホビー、家庭用・事務用などに便利です。切る物を逃がしにくいギザ刃付きです。ペットボトルのキャップあけなどに便利なネジふたあけ付きです。サビにくいステンレス刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。
用途厚紙、ビニール、ゴムホースの切断作業。 全長(mm) 約190 材質(グリップ) 樹脂 材質(刃) ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。 切断能力(mm) (アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0 材質(グリップ) PP+TPR 硬度HRC(刃部) 52-54 材質(刃) ステンレス鋼SUS420J2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 205(先端キャップ除く) 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 142 切断能力(mm) (アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm) (本体)210×98(カバー)100×30 材質 (グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm) 210 質量(g) 136 切断能力 (各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm) (皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm) 3 機能 フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm) (ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃) 刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2) VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。 仕様 板厚3幅広厚刃 切断能力(mm) (アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで 材質(キャップ) PP 硬度HRC(刃部) 52-54 材質(刃) ステンレス鋼(420J2) 材質(ハンドル) PP+TPR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
全長(mm) 207 刃長(mm) 75 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン、ナット:ガラス繊維入りナイロン 質量(g) 129 切断能力 厚紙、段ボール、薄手の布、紙 刃厚(mm) 3
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。 全長(mm) 210 仕様 厚さ3mmの幅広厚刃使用 材質(グリップ) EVA+PP 材質(ブレード) SUS420J2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 約250 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 265 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断 全長(mm) 178 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 約66 刃厚(mm) 2.3 ギザノコ刃切断能力 ナイロン・ケブラー繊維:各種。編祖線・平編銅線:各種。アルミ板・銅線:0.5mm以下。プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力 銅線:1.5mmΦ以下。キャブタイヤ:各種。線芯コード:各種。線被覆コード:各種 硬度HRC 53±2
1丁
859 税込945
当日出荷


ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。 材質(グリップ) PP 刃厚(mm) 約2.3 硬度HRC(刃部) 53±2 材質(刃) SUS420J2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。 トラスコ品番 381-5781 全長(mm) 240 質量(g) 35 刃長(mm) 128
1本
589 税込648
当日出荷