- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- チェンジギアのおすすめ人気ランキング
チェンジギアのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新219件の「チェンジギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアボックス」、「ギア」、「モーター用ピニオンギア」などの商品も取り扱っております。
万能精密旋盤コンパクト7でこのチェンジギアセットを使う事で、ミリピッチとインチピッチネジの切削が可能になります。
仕様
(ギア組合せ)40/42/45/48/50/54/57/60
材質
プラスチック
ピッチ(mm)
(切削)0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25、(山)12/20/22/28/32/36/38/40
アズワン品番
64-5178-29
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
適合機種
β-XP、XPⅡ、EZ
セット内容
平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合機種
β-ED
セット内容
平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車17T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、平歯車13T(ドライブ用)×各1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セット内容
ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)
約6
軸穴径(mm)
1.9
モジュール
0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
精密卓上旋盤Compact9用の金属製チェンジギアセットです。
標準付属品のギアセットに比べて熱耐性や強度があがりますが、金属製のため動作音が大きくなります。
アズワン品番
64-5177-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
モジュール
1
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0118
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
付属品
セットスクリュー2個
ねじ寸法M
2-M3
歯形
並歯
精度(セット差)(μm)
JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級
JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール
1
歯幅E(mm)
6
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
平歯車
形状
S5
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
歯数
8/10/12
軸穴径(mm)
2
モジュール
0.5
外径(Φmm)
(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
モジュール
0.5
種別
スパーギヤ
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
形状
B1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9級
ねじ寸法M×個数
M4×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
黄銅
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級