- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- チェーン アンティークのおすすめ人気ランキング
チェーン アンティークのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「チェーン アンティーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 チェーン」、「吊り下げ用チェーン」、「バッグ用チェーン」などの商品も取り扱っております。
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。
材質
鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)
長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガーデニングやDIY、インテリアのディスプレイなど様々な用途でご使用いただけます。
材質
アイアン
長さ(cm)
100
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
細身チェーンなので主張しすぎず、さりげないおしゃれ使いに最適です
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。
材質
鉄(SWRM6)
寸法A(mm)
28
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番
744-5296
寸法(mm)
4.4×500
質量(g)
20
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途末端金具を使用し、様々な用途に。
材質
鉄(SWRM6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
長さ(cm)
50
参考使用荷重(kg)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手さげサイズにちょうどいい!カン付の口金をそのままバッグに変身できます。
フォーマルなバッグにもよく合うサイズのチェーンです。
材質
鉄
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)
5
耐荷重(kg)
250
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
27
チェーン線径(Φmm)
5
SUS304。錆び難い。強い。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ品番
EA980SD-5
質量(g)
136.0
寸法A(mm)
13.2
寸法B(mm)
6.4
破断荷重(kg)
200
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷