チェーン キーホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
220件の「チェーン キーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸びるキーチェーン」、「バネストラップ」、「クリップ付チェーン」などの商品も取り扱っております。
1袋(2本)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど ロープ径(Φmm) 2.4
1パック(5本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途キーホルダーや小判札に。 材質 真鍮 トラスコ品番 364-7102 全長(mm) 140 質量(g) 11 径(Φmm) (玉部)2.4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm) 330~350 材質 (コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄 質量(g) 25 径(Φmm) 1.65 最大使用荷重 500g以下 芯材 Φ0.6mm 最大長(mm) 1100~1300
1個
839 税込923
当日出荷

キーホルダー以外の使用不可
寸法(mm) 400 材質 ニッケル
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインチェーン
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。 材質 鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6) 長さ(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg) 1 自然長(mm) 380 材質 芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g) 54.5 芯径(mm) 0.81 コード径(Φmm) 4 最大長(mm) 約1300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
410 税込451
当日出荷

1組(5本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷


携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA638ED-5 全長(mm) 48 材質/仕上 鉄/ゴールド
1個
190 税込209
翌日出荷