チェーン コンベアのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
307件の「チェーン コンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トップローラーチェーン」、「椿 チェーン」、「モリブデン グリス スプレー」などの商品も取り扱っております。
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様 毎リンクアタッチ付です。 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 ユニット長さ(m) 3
1ユニット
9,165 税込10,082
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ メートル系ピッチ ピッチ(mm) 200 リンク内幅(mm) 37.1 仕様 DT 材質(本体) スチール タイプ リンク単位 種類 直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m) 12.1 ローラ径(Φmm) 65 チェーンNo. RF12200F プレート厚(mm) 7.9 最小引張強度(kN) 158 平均引張強度(kN) 186 チェーン形式 汎用大形コンベヤチェーン ローラ形式 Fローラ 最大許容張力(kN) 26.6
1リンク
2,898 税込3,188
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm) 38.1 リンク内幅(mm) 12.7 種類 直乗せ搬送チェーン チェーン形式 トップチェーン
1リンクほか
419 税込461
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様 DT 材質(本体) スチール タイプ 外リンク 種類 直乗せ搬送チェーン チェーン形式 汎用大形コンベヤチェーン
1個
579 税込637
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m) 3 仕様 1つとびリンクアタッチ付です。 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
1ユニット
6,630 税込7,293
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 AT 材質(本体) スチール タイプ 外リンク 種類 直乗せ搬送チェーン チェーン形式 強力大形コンベヤチェーン
1個
949 税込1,044
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
仕様 アタッチメント取付間隔:1L 材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 形式 Sローラ形 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 ユニット長さ(m) 3 チェーン形式 バイピッチチェーン アタッチメント間隔 1L
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様 毎リンクアタッチ付です。 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 ユニット長さ(m) 3 ピン形式 リベット形
1ユニット
12,740 税込14,014
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm) 387 材質 フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.6 速度 定速 シャフト長さ(mm) 416 ローラー径(Φmm) 50.8 ローラー耐荷重(kg/本) 5 機長(cm) 150
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 SS 材質(本体) ステンレス タイプ リンク単位 種類 アタッチ付チェーン
1リンク
2,998 税込3,298
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

仕様 SS 材質(本体) ステンレス タイプ 外リンク 種類 アタッチ付チェーン
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様 アタッチメント取付間隔:2L 材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 形式 Rローラ形 使用温度範囲(℃) -10~150 列数 1 穴数 (アタッチメント)2 チェーン形式 バイピッチチェーン アタッチメント間隔 2L
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数 1 ユニット長さ(m) 3 材質 スチール製 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 形式 Sローラ形 使用温度範囲(℃) -10~150 チェーン形式 バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m) 3 ピン形式 リベット形 列数 1 仕様 1つとびリンクアタッチ付です。 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン
1本
9,165 税込10,082
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1リンクほか
1,198 税込1,318
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

材質(本体) スチール タイプ リンク単位 種類 直乗せ搬送チェーン チェーン形式 強力大形コンベヤチェーン
1リンク
639 税込703
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 アタッチ付チェーン 列数 1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)