チェーン プーリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
543件の「チェーン プーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン ピン抜き」、「チェーンプーラー」、「チェーン スプロケット」などの商品も取り扱っております。
用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。 仕様 チェーンプーラ 種類 チェーン用加工器具
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に チェーンNo. 35~60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軸穴種別 軸穴完成品 材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 15.875 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 50 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 9.53 ローラ外径(Φmm) 10.16 スプロケット形状 B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
使用方法 (1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。 種類 チェーン用加工器具
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類 ローラー 材質 プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプ ボールベアリング一体成形 材質(ベアリング) スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ NK40B ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイプ NK50B ローラリンク内幅(W)(mm) 9.5 ローラ外径(Dr)(mm) 10.16 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット チェーンNo. 50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類 チェーン用加工器具
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数 1 付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類 ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類 チェーン用加工器具
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類 チェーン用加工器具
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。 トラスコ品番 784-3275 全長(mm) 160 質量(g) 140 呼び寸法(mm) 160 使用範囲(mm) (車両用)410~530。(産業機械用)#35~#50 頭部厚(mm) 8.5 頭部幅(mm) 17 柄幅(mm) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適合範囲 #35/#40/#50/#60(主に産業機械用)。1/2×1/8(自転車用)。410~630(主に自動二輪用) 全長(mm) 165 質量(g) 150 適合 ローラチェーン(クリップ形) トラスコ品番 469-9947 材質 本体:工具鋼、グリップ:エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番 359-8543 全長(mm) 160 質量(g) 150 適合範囲 【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン。【バイク用】#410~#530 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容 チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル 材質 ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C 取扱説明書 (7.6MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷