- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- チェーン 規格のおすすめ人気ランキング
チェーン 規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,052件の「チェーン 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用チェーン」、「チェーン継手」、「ローラーチェーン 規格」などの商品も取り扱っております。
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質
特殊合金鋼
仕上
防錆処理
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
表面処理
デンキメッキ
チェーン長(m)
30
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。
圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格
(社)仮設工業会非該当品
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)
1.1
線径(Φmm)
6
質量(kg/m)
0.8
チェーンピッチ(P)(mm)
18
破断荷重(kN)
56.5
外面幅b(mm)
21.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
1
SUS304。錆び難い。強い。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
リングキャッチ
表面処理
ユニクロメッキ
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)