- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- チェーン 連結 金具のおすすめ人気ランキング
チェーン 連結 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新710件の「チェーン 連結 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンジョイント」、「ワリカン」、「ハマーロック」などの商品も取り扱っております。
開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
プライヤなどで絞って閉じます。
用途チェーンなどの連結金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
リングキャッチ
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3429
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
10
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
17.5
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
8.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.78
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
リングキャッチ
表面処理
ユニクロメッキ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
仕様
片ねじタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
片ネジタイプ
種類
リングキャッチ
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-0340
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
12
寸法L(mm)
39
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
19
チェーン径(Φmm)
5~6
使用荷重(kN)
0.78
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
バレル研磨
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプ
アイタイプ
表面処理
カチオン塗装(黒)
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンより、ロープなどが絡みにくいです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続!
チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央の小ねじによって、付け外しができます。
用途チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-0393
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
3
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
8
寸法W(mm)
8
ボルト径
M-3
寸法P(mm)
12
寸法h1(mm)
5.3
寸法h2(mm)
1.2
チェーン径(Φmm)
2~2.5
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷