チェーンクランプのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
175件の「チェーンクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管連結工具」、「バイスプライヤーチェーンクランプ」、「チェンバイス」などの商品も取り扱っております。
材質 本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304) 全長(mm) 165 ロッド径(Φmm) 13 アズワン品番 1-2900-01 締付可能ロッド径(Φmm) 50~200
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質 柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線 TGK品番 561-55-20-11 トラスコ品番 413-9399 質量(g) 261 締付範囲(mm) Φ50~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類 グリッププライヤ タイプ 20R 幅(mm) 54~63 全長(mm) 222
1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様 仮設工業会認定品 材質 (本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH 質量(g) 610 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(20個)
38,980 税込42,878
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Thermo Fisher Scientificチェーンクランプ
仕様 ロッド径×長さ(mm):Φ13×188 材質 亜鉛(ニッケルメッキ) 締付範囲(mm) Φ35~170 アズワン品番 6-413-11
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に 材質 クロムモリブデン鋼 全長(mm) 230 質量(g) 730 有効径(Φmm) 90~130 チェーン長(mm) 460 適合径(Φmm) 90~130
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様 仮設工業会認定品 材質 (本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH 質量(g) 710 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(20個)
33,980 税込37,378
当日出荷

バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。 クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
付属品 チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4 材質 (本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。 16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。
用途パイプなどのクランプ セット内容 モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です) 幅(mm) 40 奥行(mm) 108 高さ(mm) 89 クランプ力(N) 16000 アーム長さ(mm) 33
1組
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm) 3~30 ボルト平径(mm) 21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンクランプ20R用のチェーンです。
用途ロッキングプライヤ用補給部品。 全長(mm) 500
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
当日出荷

パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。 種類 その他バイス 材質(本体) スチール 主な用途 溶接作業 厚さ(mm) (アングル部)6 幅(mm) (アングル部)150 高さ(mm) (アングル部)50 質量(g) 2300 適合管径(Φmm) 34~165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
材質 柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系 アーム寸法(mm) Φ11×211
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
用途丸材や角材などをつかむ場合に。 チェーン長(mm) 480
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番 829-1425 寸法(mm) 89×177×64 質量(g) 330 能力(mm) 80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm) 800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷