- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- チェーンスリング用グラブフックのおすすめ人気ランキング
チェーンスリング用グラブフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「チェーンスリング用グラブフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラブフック」、「吊りチェーン」、「ハイカップリング」などの商品も取り扱っております。
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質
合金鋼
用途チェーンの長さ調節用フック。
トラスコ品番
201-0578
材質/仕上
合金鋼
質量(kg)
0.63
寸法b(mm)
36.8
寸法s(mm)
23.5
寸法m(mm)
9.9
寸法p(mm)
65.9
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)
3.2
線径(Φmm)
10
質量(kg/m)
2.2
チェーンピッチ(P)(mm)
30
破断荷重(kN)
160
外面幅b(mm)
35
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。
材質
スチール
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質
特殊合金鋼
仕上
防錆処理
用途シングルスリング用
付属品
クサリピン、スプリングピン
タイプ
ピンタイプ
用途チェーン長さ調節用フック。
使用荷重(t)
2
線径(Φmm)
8
質量(kg/m)
1.4
チェーンピッチ(P)(mm)
24
破断荷重(kN)
101
外面幅b(mm)
29
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)
1.1
線径(Φmm)
6
質量(kg/m)
0.8
チェーンピッチ(P)(mm)
18
破断荷重(kN)
56.5
外面幅b(mm)
21.8
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK!
1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。
チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品
チェーン 1.3m
質量(kg)
2
許容荷重(t)
1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック
仕様
ピンタイプ
材質/仕上
合金鋼
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプ
アイタイプ
表面処理
カチオン塗装(黒)
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)
1.5
線径(Φmm)
7
質量(kg/m)
1.1
チェーンピッチ(P)(mm)
21
破断荷重(kN)
77
外面幅b(mm)
25.9
チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質
合金鋼
用途ダブルスリング用
付属品
クサリピン、スプリングピン
タイプ
ピンタイプ
用途マスターリンクとチェーンの結合に。
材質
スチール