- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- チェーンソー スチールのおすすめ人気ランキング
チェーンソー スチールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「チェーンソー スチール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「STIHL」、「チェーンソーメーカー」、「エンジン チェーンソー スチール」などの商品も取り扱っております。
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
質量(kg)
5.1
排気量(mL)
38.2
チェーン形式
3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
386×233×271
乾燥質量(kg)
3.7
燃料タンク容量(L)
0.28
点火方式
フライホイールマグネト
始動方式
softスタート
点火プラグ
NGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)
34.4
振動3軸合成値(m/s2)
5
オイルタンク容量(L)
0.23
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)
3.4
排気量(mL)
35.2
全長(cm)
30
燃料タンク容量(L)
0.25
スパークプラグ
NGK CMR6H
キャブレター
ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)
23
全幅(cm)
23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグ
NGK CMR6H
質量(kg)
3.92
排気量(mL)
35.2
チェーン形式
3/8"[91PX]、52コマ
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
18
適合バッテリー
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様
●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2
ピッチ
.325"
出力(kW)
3.5
チェンタイプ
S35G
乾燥質量(kg)
本体6
チェンスピード(m/sec)
(最大出力時)18.5
騒音レベル(dB(A))
(耳元)107
適合寸法(cm)
推奨バー長:33~50
音響パワーレベル(dB)
118(A)(LWA)保証値
バー(cm)
50
排気量(cm3)
59.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
ゲージ:1.3
質量(kg)
4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色
青
ピッチ
1/4”
電源(V)
直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)
30
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-60E
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
商品タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
YARD FORCE 24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
軽くて小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性を持ち、
パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレス・小型ハンディチェーンソーがYARDFORCEより登場です。
コンパクトなコードレスタイプなので持運びも簡単、
切れあじ抜群のOREGON刃で最大18cm径までの枝をミルミル切断していきます。
また、持続性は1回のフル充電で3cm径枝なら約210本分切れる稼働時間の持ちの良さ!(※径30mmの枝切断の場合)
刃の調節も工具不要でカンタン調節可能設計!
Wスイッチで誤作動も防ぎ、バッテリーの劣化や本体モーターオーバヒート防止のための保護回路安全装置を内臓、
安心安全設計ですので女性でもラクラク作業ができます。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
軽くて重心は本体中心の起動スイッチ部で小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性
パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレスハンディチェーンソー
OREGON刃の特性とスムーズに切断する回転スピード5m/秒の切断力で手元の最大18cm径の枝をスピーディにコンパクトにしていきます
長さ(mm)
約400
セット内容
本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)
約20×17
質量(g)
本体:約2000、バッテリー:約440
材質
スチール、樹脂他
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)
フル:約80
稼働時間(分)
(無負荷作動時)25
チェーン
搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
最大切断能力(Φmm)
180
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
チェーン形式
搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
電圧(V)
24
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])
22000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
60
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
付属品
超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド
本体質量(g)
650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ
1/4"
チェンタイプ
H00
乾燥質量(kg)
2.6
全長(cm)
26.4
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
NGK CMR6A
全高(cm)
21.5
全幅(cm)
21.7
オイルタンク容量(L)
0.17
排気量(cm3)
27
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
点火プラグ
NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
始動方式
リコイルスターター
給油方式
自動給油式
混合比
25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)
エンジン型式
単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)
30.1
質量(kg)
(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品
プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番
419-8514
使用燃料
混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能
簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)
0.25
オイルタンク(L)
0.15
点火方式
電子制御
キャブレター
ダイヤフラム式
給油方式
自動給油式
点火プラグ
NGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)
4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式
91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)
4.8
長さ(mm)
(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
773×215×235
質量(kg)
5.2(バッテリ含む)
電圧(V)
18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~1200
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)
25
質量(kg)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×201×196
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能
チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
CMR7H
始動方式
Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)
4
オイル量(L)
0.14
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチ
ピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質
鉄鋼材
加工
ブルースチール加工