- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- チェーン06Bのおすすめ人気ランキング
チェーン06Bのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新188件の「チェーン06B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椿 チェーン」、「チェーン08B」、「チェーン 35番」などの商品も取り扱っております。
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。
圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
色
黒
ピッチ
12.7
寸法d(Φmm)
3.64
ローラ外径D(Φmm)
7.75
リンクプレート高さH(mm)
9.5
リンクプレート厚さT(mm)
1.0
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
チェーン形式
ラムダチェーン
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
列数
1
歯数
16
トラスコ品番
804-3962
軸穴種別
軸穴加工タイプ
質量(kg)
0.06
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
3.18
チェーンピッチ(P)(mm)
6.35
外径(Do)(Φmm)
36
チェーンNo.
25
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
10
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類
チェーン用加工器具
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷