- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- チタン バンドのおすすめ人気ランキング
チタン バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新298件の「チタン バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計 パーツ 店」、「チタン」、「スナッパー 工具」などの商品も取り扱っております。
チタン製で耐食性に優れています。
締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器
材質
純チタン2種
質量(g)
12.3
タキゲンコード
23960
1個
¥2,699
税込¥2,969
9日以内出荷
1セット
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
チタン製で耐食性に優れています。
締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器
材質
純チタン2種
質量(g)
11
タキゲンコード
23958
1個
¥2,474
税込¥2,721
9日以内出荷
チタン製で耐食性に優れています。
締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器
材質
純チタン2種
質量(g)
11.6
タキゲンコード
23959
1個
¥2,586
税込¥2,845
9日以内出荷
プラスチック樹脂製のホースクリップ。
樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。
再使用可能。
材質
プラスチック樹脂
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様
ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N)
441
許容荷重(N[kgf])
447(45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
表面処理
3価クロメート
バンド幅10mm、20mmに兼用できます。
適合バンド幅(mm)
10、20兼用
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。
仕様
ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
機器類の取付にして使用します。
規格
JR標準仕様品
寸法d(mm)
M12×38
寸法t(mm)
3.2
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質
(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理
亜鉛メッキ