- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- チタンコーティングヤスリのおすすめ人気ランキング
チタンコーティングヤスリのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「チタンコーティングヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス用ヤスリ」、「ステンレス バリ 取り 工具」、「ヤスリ ステンレス用」などの商品も取り扱っております。
用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
粒度
#180
全長(mm)
100
仕様
チタンコーティング
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
セット内容
先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
50
セット内容
平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)
140
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。
ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度
150
適合材
金属・樹脂
幅(mm)
7
厚さ(mm)
7
全長(mm)
145
材質(本体)
S45C
1パック(5本)
¥739
税込¥813
当日出荷
細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)
140
セット内容
平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)
全長(mm)
215
質量(g)
290
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
お得な5本セット。
グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm)
140
粒度
#240
形状
平・半丸・丸・四角・三角
材質(グリップ)
PVC
材質(刃)
工具鋼、ダイヤモンド粒子
1セット(5本)
¥499
税込¥549
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度
150
適合材
金属・樹脂
形状
平
材質(本体)
S45C
1パック(3本)
¥549
税込¥604
当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
対応材質
硬化鉄系金属、石・ガラスなど
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため
細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして
粒度
240
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
全長(mm)
100
セット内容
(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mm。ダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。
材質
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
形状
丸
1セット(4本)
¥679
税込¥747
当日出荷
ダイヤモンドヤスリの平形状の3粒度セット品です。利便性の高い平型の、3粒度セット品です。この1セットで、超荒砥ぎから中仕上げまでの作業が可能です。粒度は、150・320・600です。
用途刃物のお手入れ。
粒度
150/320/600
形状
平
材質(本体)
65Mn
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
粒度
#150
工業用ダイヤモンドにチタンコーティングをすることにより、地金とダイヤモンドの保持力を大幅にアップ、抜群の長寿命と切れ味を保ちます
焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適
用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。
全長(mm)
140
全幅(mm)
6
厚さ(mm)
5
質量(g)
10
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
形状
5種類各1本=5本1セット
種類
セット
適合材
各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
セット内容
先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷