チッピングハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
140件の「チッピングハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア- ピック」、「溶接チッピングハンマー」、「ケレンハンマー」などの商品も取り扱っております。
ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。 種類 溶接用ハンマー 全長(mm) 300 材質(柄部) 主な用途 バリ取り、カス取り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×300×25
1本
989 税込1,088
当日出荷

用途浅いハツリ 打撃数(bpm) 約2700 ストローク(mm) 50 全長(mm) 約228(チゼルなし) 質量(kg) 約2.30(チゼルなし) ホース内径(Φmm) 推奨/9.5 差込深さ(mm) 46 空気消費量(m3/min) 0.35(空気圧0.6MPa負荷時) ホース口金取付ねじ PT1/4 ピストン径(Φmm) 20.0
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業 全長(mm) 295 質量(g) 234 種類 溶接用ハンマー 刃幅(mm) 21 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼 頭部長(mm) 15.3
1個
799 税込879
当日出荷

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業 種類 溶接用ハンマー 頭径(Φmm) 22 全長(mm) 290 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 呼称 #3/4 頭部長(mm) 140 質量(g) 410 トラスコ品番 123-5303 主な用途 溶接作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

種類 溶接用ハンマー 全長(mm) 285 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 溶接作業 エスコ品番 EA575VE-3
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類 トンカチ 頭径(Φmm) 22 全長(mm) 294 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C) 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g) 360 頭部幅(mm) 124
1本
569 税込626
当日出荷

・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg) 2.4 その他 チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。 全長(mm) 273 無負荷打撃数(min-1) 3200 差込口形状 丸込み
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。 種類 溶接用ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 溶接作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ 丸込 仕様 ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番 332-4907 ストローク(mm) 79 全長(mm) 330 質量(kg) 5.9 打撃数(min-1[回/分]) 2400 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) 空気消費量(m3/min) 0.5 エアーインレット(インチ) 3/8 ピストン径(Φmm) 28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接のスラグ・スパッタ取りに 種類 溶接用ハンマー 全長(mm) 295 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 溶接作業 呼称 #1/2 質量(g) 286 刃幅(mm) 19.5 頭部長(mm) 147.5 トラスコ品番 232-2561
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体 (スタイル)ストレート・グリップ ホース口金取付ねじ Rc3/8
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。 無負荷打撃数(min-1) 12000 ホース取付口 Rc1/4 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 溶接用ハンマー 全長(mm) 285 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 溶接作業 エスコ品番 EA575VE-4
1個
9,540 税込10,494
当日出荷

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類 溶接用ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 溶接作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。 軽量で使用時の疲労を軽減します。
用途電気溶接用。
1個
969 税込1,066
当日出荷

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
質量(kg) 2.6 空気消費量(Nm3/min) 0.42(打撃時) 打撃数(Hz) 50 ストローク(mm) 45.0(ピストン) 全長(mm) 273 ホース口金取付ねじ PT3/8 ホース呼び径(Φmm) 9.5 ピストン径(Φmm) 20.0
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm) 10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接作業用ハンマー。 種類 トンカチ 全長(mm) 340 主な用途 溶接作業 頭の全長(mm) 160 全質量(g) 約550 刃幅(mm) 21 トラスコ品番 471-7121
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.59 ホース取付口 Rc3/8 排気方向 後方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業 種類 溶接用ハンマー 全長(mm) 301 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 呼称 #3/4 質量(g) 438 トラスコ品番 232-7244 主な用途 溶接作業
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)