- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チップトレイのおすすめ人気ランキング
チップトレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新251件の「チップトレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半導体 トレー」、「チップトレイ アズワン」、「チップケース」などの商品も取り扱っております。
加熱工程、試験工程用キャリアに適しています。ポケット部は金属エッチングプロセスの為、高精度です。
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)
-60~+200(ジェル部)
材質
本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別
非危険物
コンテナ種類
ベタ目
粘着、低アウトガス。
用途4インチチップトレーの代替、精密品等の保管・搬送トレー、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可
材質
本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【粘着シート】75.4×75.4
呼び
51
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
トレー寸法(mm)
254×353×20
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様
表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質
ABS樹脂
様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。
耐熱温度(℃)
70
導電、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用ケース
トラスコ品番
849-9570
材質
導電PC
質量(g)
84
外寸法・幅(mm)
120
外寸法・高さ(mm)
17
外寸法・奥行(mm)
130
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。
シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質
(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂
危険物の類別
非危険物
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質
PP
色
乳白色
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
ゲル:85×85
ケース寸法(mm)
101.2×101.2×8.05
危険等級
その他のもの
クリアランス(mm)
4.5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。
材質
ポリスチレン
耐熱温度(℃)
70
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)
210×297×25
種別
5×10マス
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質
(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)
(本体)0.5、(フィルム)0.05