チャップマンフラスコのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「チャップマンフラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比重びん」、「カンタブ」、「エアー メーター」などの商品も取り扱っております。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


太平洋マテリアルカンタブ
所定の精度が確保され、個人差がありません。 電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。 電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。 測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。
危険物の類別 非危険物
1箱(3本×12パック)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプ アルコール 1目盛(℃) 1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 液色 赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質 ポリメタクリルスチレン 目盛 あり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存 材質 ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプ バット
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様 セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番 540-68-08-01 トラスコ品番 333-7481 幅(mm) 46 高さ(mm) 119 質量(g) 45(電池除く) 奥行(mm) 25 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度 (材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×25×119 測定範囲(%) 0~54.8 バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 200(バックライトオフの場合) 計測範囲 (材料水分)0~54.8質量% アズワン品番 1-6453-01 分解能(%) (材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)