- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- チャージ口金のおすすめ人気ランキング
チャージ口金のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「チャージ口金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベアダプター」、「ボンベアダプタ 冷媒」、「チャージホース」などの商品も取り扱っております。
R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32
接続口
5/16フレア
対応冷媒種別
R410A・R32
仕様
シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用
接続口
1/4"フレアオス
対応冷媒種別
R22・R12・R500・R502
仕様
パッキン付、シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a
仕様
シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
用途R23ボンベ用
対応冷媒種別
R23
接続径
1/4フレアオス
付属品
パッキン、シールキャップ
取付ネジ径
(ボンベ)W22×山14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
Oリング付
用途R134a
質量(g)
25
対応冷媒種別
R134a
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類
R32
成分
HFC-32
色
無色透明
オゾン破壊系数
0
融点(℃)
-136
凝固点(℃)
-136
関連資料
容器回収シート(0.6MB)
地球温暖化係数(GWP)
675
1本(9kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別
R410A/R32
トラスコ品番
376-0685
アダプタサイズ
W26-14メス×5/16オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用
接続口
3/8"フレアオス
対応冷媒種別
R22・R12・R500・R502
仕様
パッキン付、シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
用途R134a用
仕様
パッキン付、シールキャップ付
取付ねじ
W26、山14
接続口
M10P1.5フレアオス
適合
フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用
冷媒
R12、R22、R502
エスコ品番
EA107
ねじ径
1/4”フレア
六角対辺(mm)
32
取付ねじサイズ
(ボンベ側)W26×14山
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
Oリング付
用途R410A/R32
対応冷媒種別
R410A/R32
質量(g)
25
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
20
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒
R12、R22用
エスコ品番
EA107HA
接続ねじ
UNF7/16-20(1/4inch)
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷