- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- チューブホルダーのおすすめ人気ランキング
チューブホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新523件の「チューブホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ 固定」、「パイプホルダー」、「配線チューブホルダー」などの商品も取り扱っております。
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10mmΦまでのチューブを保持します。 チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。
適合
(ビーカー)200mL以上
材質
ポリプロピレン
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
穴径(Φmm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-60~115
パネル厚(mm)
3.2
外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。
クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン
アズワン品番
6-783-01
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
POM
種類
支持金具
チューブを挟み込むだけで結束可能機器
固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
色
黒
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質
66ナイロン
形状
丸型
色
グレー
規格
UL94V-2
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
パッシブドジチューブをホルダーに差込み、襟や胸部などに固定します。
TGK品番
169-80-23-21
型式
No.710
摘要
パッシブドジチューブ専用ホルダー、3本/袋
品名
ドジチューブホルダー
1個
¥2,490
税込¥2,739
10日以内出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
エアーホース・電気コードの太さに関係なく4本迄集結出来、安全通路の確保が出来ます
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×129×48
材質
ポリプロピレン
1セット(10個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
S810PTセンサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。
材質
SUS304
質量(g)
約60
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
チューブの先端をサイドの切り込みに挟み込むだけで、そのままビーカーに固定できます。
材質
PP
寸法(mm)
28×55×20
1組(2枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷