チューブ洗浄のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
381件の「チューブ洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース内洗浄」、「ホースクリーナー」、「nmr チューブ」などの商品も取り扱っております。
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃) 120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
適合 5ΦN.M.Rチュ-ブ用
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所 排水口まわり 材質(本体) ステンレス 線径(Φmm) 0.1 材質(毛) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃) 120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質 毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 耐熱温度(℃) 毛:約130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
1個
1,340 税込1,474
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具 細管 全長(mm) 470 毛丈(mm) 20 質量(g) 4 毛幅(mm) 60
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ5mmのNMRチューブの洗浄に使用可能です。
材質 硼珪酸ガラス 全長(mm) 300 摺合せ 24/40 アズワン品番 4-3863-01
1個
17,200 税込18,920
当日出荷

点滴チューブのスケール、スライム洗浄に! スケール(リン酸塩・Caなどが析出したもの)とスライム(微生物を含む粘質軟泥状のもの)を強力に洗浄します。 洗浄液が土壌に混入しても植物への影響はありません。
用途チューブ洗浄 成分 有機酸他
1袋(1kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

適合器具 血沈ピペット用 毛材 山羊白毛 全長(mm) 460 直径(Φmm) 5 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm) 460×5×70 ビニール巻柄 渡り(mm) 70
1本
327 税込360
当日出荷

工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。 仕様 シングル巻 全長(mm) 76 対応材質 鋳鉄、鉄鋼など 材質(ワイヤー部) ステンレス(SUS302) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。 ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。 ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。
材質 ステンレス 質量(g) 105 外径×長さL(Φ×mm) 8×750 耐熱温度(℃) 121 TKG品番 9-1299-1501 TKG品番(2017) 6-1165-1401
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
218 税込240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材 ナイロン 材質 PE巻芯/鋼線(PE被覆) 耐熱温度(℃) 約120 サイズ
1本
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。 仕様 シングル巻 全長(mm) 76 材質(ブラシ部) ナイロン 適合材 鉄・非鉄金属
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合器具 細管用 毛材 山羊白毛 全長(mm) 460 直径(Φmm) 20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm) 460×20×70 針金柄 渡り(mm) 70
1本
198 税込218
当日出荷