チューブ装着工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
143件の「チューブ装着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挿入治具」、「コルゲートチューブ装着工具」、「配管 広げる」などの商品も取り扱っております。
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質 樹脂製
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリットチューブ用の工具です。簡単に電線をスリットチューブに挿入できます。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●適合:5mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個 アズワン品番 65-2260-24
1個
260 税込286
翌日出荷

1個ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm) 144 質量(g) 600 パイプサイズ 7A、10A、13A 適合パイプ 架橋ポリエチレン管
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ専用工具
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -60~+110
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
適合規格 KCT-(N)5~7、KC5~7 最大径(Φ) 5
1個
859 税込945
当日出荷

スリットチューブ、スリット付コルゲートチューブ、スパスリットチューブに電線を挿入する工具です。 工具を使用することで、スピーディな作業ができます。
1袋
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(1個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm) 250・220 使用範囲(mm) 7~19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
7,888 税込8,677
当日出荷

スリットチューブ専用取り付け工具です。
材質 ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 3 1011
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

フロウエル20シリーズ用治具。20シリーズのチューブにリング挿入の際に必要な治具です。別途チューブアタッチメント、リングアタッチメントが必要になります。
用途半導体、化学プラント
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。 全長(mm) 240
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
用途半導体、化学プラント
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ (工具付)
インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
材質 ポリプロピレン・鉄系成分 長さ(m) 25 仕様 ハロゲンフリー、屋内使用 使用温度範囲(℃) -60~+100
1本(25m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)