チルトトラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
363件の「チルトトラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 反転」、「一 斗 缶 リフター」、「ロール運搬」などの商品も取り扱っております。
安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。 材質 本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム キャスター径(Φmm) 100
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 133-7892 ストローク(mm) 1500 全長(mm) 1206 高さ(mm) 【投入】1591 電源(V) 単相100 全幅(mm) 1229 揚程(mm) 1500 全高(mm) 2014 角度(°) 【最大】62 モーター出力(kW) 0.56 車輪 3輪方式 昇降方式 電動油圧式 昇降時間(秒) 30/25(50/60Hz) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1206×1229×2014
1台
939,800 税込1,033,780
35日以内出荷

付属品 ドレンコック付 キャスター 125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個) 均等荷重(kg) 250 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 ブレーキ/ストッパー あり
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 材質 本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装。車輪:ゴム タイプ 油圧式タイプ キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 キャスター径(Φmm) 150 差込口 フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパー あり
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 材質 本体:スチール。本体表面処理:メラミン焼き付け塗装。車輪:ゴム タイプ 手動式タイプ キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 差込口 フォーク差し込み口:196×76mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm) G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン80×75 動力源 AC200V3相 全高H(mm) 870 フォーク外幅(mm) E:585 フォーク内幅(mm) D:335 フォーク長さC(mm) 800
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。 材質 本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン 全長(mm) 1480 容量(L) 180 全幅(mm) 686 全高(mm) 812 均等荷重(kg) 250 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) バケット:1147×580×470 キャスター径(Φmm) 100 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回) 約63(上昇)/約42(反転) 昇降方式 足踏み油圧式
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm) 800 タイプ 袋タイプ 全幅(mm) 550 揚程(mm) 900 全高(mm) 1650 脚長さ(mm) 530(前脚) 脚寸法内幅(mm) 440(前脚) 脚寸法外幅(mm) 550(前脚)
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm) 800 全幅(mm) 500 最低位(mm) 50 脚長さ(mm) 510(前脚) 脚寸法内幅(mm) 320(前脚) 脚寸法外幅(mm) 430(前脚) 反転角度(°) 180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品 45Lポリペール1個付 全長(mm) 800 タイプ 45Lポリペールタイプ 全幅(mm) 550 揚程(mm) 900 全高(mm) 1650 脚長さ(mm) 530(前脚) 脚寸法内幅(mm) 440(前脚) 脚寸法外幅(mm) 550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

製造過程で出る、スクラップ専用台車
用途工作機械横で。 質量(kg) 27 ダークグレー 高さ(mm) 674 奥行(mm) 800 容量(L) 100 間口(mm) 500 積載荷重(kg) 250 キャスター 125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個) アズワン品番 64-5308-71 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 前方部にトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
仕様 前方トビラ付 付属品 ストッパーセットLSP-2SET トラスコ品番 768-0732 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 積載荷重(kg) 500 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル 固定 ハンドル高さ(mm) 900 材質(車輪・金具) 鋳物 材質(ハンドル) スチール/メラミン焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm) 900 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール/メラミン焼付塗装
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。 仕様 自動安全ロック装置付(特許製品) トラスコ品番 467-7242 材質 本体:スチール。表面処理:吹き付け塗装 質量(kg) 175 段数 積載:4段 最大積載量(kg) 800 外寸法・幅(mm) 1100 外寸法・高さ(mm) 1020 容量(m3) 0.7 外寸法・奥行(mm) 900 有効内寸法・奥行(mm) 820 有効内寸法・高さ(mm) 880 有効内寸法・幅(mm) 1020
1台
459,800 税込505,780
45日以内出荷

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様 完成品。固定ハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個。前方トビラ付 トラスコ品番 308-1214 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 811 材質(車輪・金具) 鋳物 材質(ハンドル) スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー 900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm) 900 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール/メラミン焼付塗装
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm) G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン80×75 動力源 油圧足踏 全高H(mm) 870 フォーク外幅(mm) E:585 フォーク内幅(mm) D:335 フォーク長さC(mm) 800
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様 反転方式:手動式 トラスコ品番 458-4287 材質 本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm) 0~1400(ドラム底面) 全長(mm) 1180 全幅(mm) 1180 全高(mm) 1920 キャスター 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm) (前)870 脚寸法内幅(mm) (前)680 脚寸法外幅(mm) (前)880 昇降方式 手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪 Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷