- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ツイストチューブのおすすめ人気ランキング
ツイストチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「ツイストチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキホース カバー」、「メッシュ ホース カバー」、「ケーブルメッシュカバー」などの商品も取り扱っております。
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色
黒
関連資料
FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
色
黒
材質
(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-75~125
規格
UL規格 難燃性グレード
関連資料
FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB)
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。
色
黒
材質
ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-40~150
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質
クロロトリフルオロエチレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~150
特性
耐熱、伸縮性
柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+150
特性
伸縮性
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~125
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料
NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様
スリットタイプ
材質
難燃性ポリプロピレン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。
色
黒
材質
ポリエステルモノフィラメント
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-75~150
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質
ポリプロピレン(難燃性)
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質
ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)
10
色
黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料
RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。
長さ(m)
2(1本)
色
黒
材質
ポリプロピレン
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用
色
白
特性
難燃性、柔軟性
構造
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)
1
特性
可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)
-50~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)
10
材質/仕上
軟質ポリエチレン
ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質
シリカ繊維
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
30
最高使用温度(℃)
1000
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。
使用方法
端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~80