- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ツバキのおすすめ人気ランキング
ツバキのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新2,328件の「ツバキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作動油VG46」、「ツバキ油」、「カップリング インサート」などの商品も取り扱っております。
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア コンディショナー
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。コンディショナー。乾燥や紫外線などのダメージでパサつきがちな髪にうるおいを補給。水分を保持し、内側までうるおったようなしっとりまとまる髪が持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用)
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
和信ペイント和(なごみ)
天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。
用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)質量(kg)0.23内容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)TSUBAKI プレミアム モイスト&リペア シャンプー
1回目から、美しい仕上がりに。髪内部にまで届き毛先までうるおってまとまりのある生きた艶*弾む髪へ。シャンプー。乾燥や紫外線などのダメージでパサつきがちな髪にうるおいを補給。水分を保持し、内側までうるおったようなしっとりまとまる髪が持続します。*しなやかな髪に走る艶のこと。心ときめくフローラルカメリアの香り
BIGMAN(ビッグマン)椿油配合 刃物手入れ油
椿油と流動バラフィンをブレンドし、防錆剤を添加。塗りやすく、錆から刃物を守ります。
用途園芸用品・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分流動パラフィン油、精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)107内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
1本
¥739税込¥813
3日以内出荷
最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
AZ(エーゼット)刃物椿油
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分ヤブツバキ油100%(国産)材質ヤブツバキ油色レッド容量(mL)100質量(g)116寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
【髪の内側から補って整える】補修成分ツバキセラミドが日々流失する髪内部のセラミドを補修。
ツバキ葉エキス・ツバキ花エキスが髪内部の水分バランスを保ちます。
さらに、椿油を贅沢に配合し、キューティクルをしっかりとコート。
セラミドや水分の流出を防ぎながら、しっとりとしたうるおいと艶を与えます。
使用場所浴室商品タイプ本体
1個(300mL)
¥1,498税込¥1,648
8日以内出荷
キレイに花を咲かせたい人に
効果約1ヵ月持続殺虫効果。植物・害虫の種類、使用環境によって異なります。
【4つの成分の特長】
(1)ジノテフラン:隠れた虫にも効く/効きめが植物全体に広がるから、葉裏の虫にも効く。
(2)エトフェンプロックス:ケムシ・イモムシにも効く/プロ(公園等の樹木管理に用いられる。)も使うケムシ駆除成分
(3)ミルベメクチン:ハダニに効く/ハダニの卵から成虫まで効く
(4)ペンチオピラド:効きにくい病気(EBI系薬剤等抵抗性の病気)にも/従来の薬剤で効きにくいと感じている方にぴったり
【エトフェンプロックス・ジノテフラン・ミルベメクチン・ペンチオピラド水和剤】
【アースガーデン4】
【農林水産省登録:第24316号】
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途きれいな花を咲かせたい人におすすめの殺虫殺菌剤。対象害虫アブラムシ、ハダニ、アザミウマ、クロバネキノコバエ、ハスモンヨトウ、コガネムシ、チュウレンジハバチ、バラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)、ヒロヘリアオイラガ(イラガ類)、アメリカシロヒトリ(ケムシ類)、チャドクガ(ケムシ類)、モンクロシャチホコ(ケムシ類)、マイマイガ(ケムシ類)性状類白色水和性懸濁液体希釈原液区分農薬(殺虫殺菌剤)種類農薬(殺虫殺菌剤)希釈倍率原液農林水産省登録第(号)24316
・モータ直結用に最適
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
・選べるインサート
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
・シンプルな構造
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・すぐれた耐環境性
耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
・広い使用温度範囲
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
・大きい許容ミスアライメント
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
・取扱いが簡単
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・メッキ仕様
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08