ツバキE&M 旧ツバキエマソンのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
21件の「ツバキE&M 旧ツバキエマソン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツバキエマソン カップリング」、「機械式クラッチ」、「トルクコンバーター」などの商品も取り扱っております。
ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキ ブレーキ無 極数 4 保護構造 全閉外扇形(IP44) 定格 連続 モータータイプ ギヤードモーター 塗装色 マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃) -20~40 使用周囲湿度 85%以下(結露のないこと) 設置場所 屋内(塵埃が少なく水のかからない場所) 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm) 0.38 種類 ジョータイプ
1個
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

椿本チエイントルクリミター
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。 種類 過負荷保護機器
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類 過負荷保護機器
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品 出力軸保護カバー 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 モータータイプ ギヤードモータ 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 始動方法 直入れ 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 寸法KD(mm) 27 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 寸法LE(mm) 4 寸法LG(mm) 5 極数(P) 4
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3378種類の商品があります)

種類 ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm) - 軸穴径d2(Φmm) - 外径K(Φmm) 194 全長(mm) 144 最高回転数(min-1[r.p.m]) 8000 許容トルク(N・m) 2060 許容偏角(°) 1 軸方向変位(mm) ±2.7 GD2(kgf・cm2) 2080 P.C.D(mm) 153 ハブタイプ ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad) 22.5×105 下穴径(Φmm) ハブ[1]25 ハブ[2]25 慣性モーメント(kg・cm2) 520 型番 NEF210S 最大軸穴径(mm) ハブ[1]83 ハブ[2]83 軸方向ばね定数(N/mm) 441 質量(kg) 11.7 寸法B(mm) 63.5 寸法E(mm) 17 寸法H(mm) 118
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
仕様 最高インデキシング頻度:150回/分 モータータイプ クラッチ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)