ツバ管のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
212件の「ツバ管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貫通部ブッシュ」、「貫通スリーブ」、「貫通スリーブ キャップ」などの商品も取り扱っております。
ツバ管 ELPAランキング1位
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。全長(mm)30仕様配線工事用
1パック(5個)ほか
255税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


電話線用ツバ管 未来工業ランキング3位
壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)取付穴Φ9.5×Φ10mm
1袋(5個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)ランキング4位
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。材質合成ゴム(暗緑色)コネクタ形状ブッシング絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
1個
169税込186
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
189税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
1個ほか
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプ
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまでアイボリー
1個ほか
379税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ材質(パイプ)黄銅管クロームメッキパイプ形状直管
1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


未来工業貫通スリーブ
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 配管キャップ付。
ミルキーホワイト
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP色調アイボリー
1セット
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)