ツマかつらのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「ツマかつら」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根 スライサー 千切り」、「大根皮むき器」、「野菜 スライサー 万能」などの商品も取り扱っております。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 90 定格時間(分) 30 質量(kg) 5.8 処理能力 大根1本/分
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。
材質 樹脂 SUS アルミ 質量(kg) 5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×339×237 TKG品番 9-0675-0201 TKG品番(2017) 6-0597-0201
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷


独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品 平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質 ABS POM 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×115×160 取付可能寸法(mm) (最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番 9-0676-0601 TKG品番(2017) 6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。
材質 ABS PS POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×165 TKG品番 9-0675-0701 TKG品番(2017) 6-0597-0701
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

思いのままにかつらむきができます。 ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。 ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
材質 ABS、PS、POM 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×240×165 仕様 刃物スライド機構 寸法(mm) 最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8 TKG品番 9-0675-0501 TKG品番(2017) 6-0597-0501
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

千葉工業所電動つまきり君
「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
材質 SUS ABS PC 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×180×205 TKG品番 9-0676-0201 TKG品番(2017) 6-0598-0201
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

大根、人参のつま切りなどに。
材質 本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 273×83×17 TKG品番 9-0668-1101 TKG品番(2017) 6-0591-1001
1個
739 税込813
3日以内出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質 (金属部)ステンレス鋼 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 255×90×13 刃幅(mm) 70 刃先形状 片刃
1個
659 税込725
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷



つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要な、かつらむきピールS用アダプターセット(CKT02)の交換用刃替です。
適合本体 かつらむきピールS用アダプターセット(CKT-02) 材質 SUS PS PA 刃形 0.8mm標準 TKG品番 9-0675-0403 TKG品番(2017) 6-0597-0403
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

シンガーハッピージャパン電動キンピラー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質 樹脂 SUS アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241×405×438 TKG品番 9-0663-0301 TKG品番(2017) 6-0587-0301
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

刃は丈夫で衛生的なステンレス製。 両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質 ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 89×257×12
1個
800 税込880
当日出荷

千葉工業所つま太郎
かつらむき幅:120。ピールSに、ツマ切り、網切り、 おどり網機能が付いた1台4役の機械です。1台4役、かつらむき、つまきり、あみきり
材質 ABS PS POM 質量(kg) 2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×250×170 TKG品番 9-0675-0401 TKG品番(2017) 6-0597-0401
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷