ツールキャディーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ツールキャディー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャディー」、「工具キャディー」、「ツールワゴン」などの商品も取り扱っております。
用途自転車・モーターサイクルに、自動車整備に、その他機械整備用 仕様 折りたたみ式 トラスコ品番 168-1580 セット内容 南京錠、キー×2 材質 スチール 質量(kg) 24.5 収納時寸法(mm) 650×415×500 最大積載量(kg/台) 300
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg) 49.5 天板耐荷重(kg) 50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

常設、車載、出張作業にも対応可能な3段+天板が付いた伸縮タイプのツールボックスです。 2本のポールは折りたたみ式です。 収納時の開放防止ロック用南京錠付です。 キャスターの動きがスムーズで、移動にストレスを感じさせません。 ポールとキャスターは組立となります。
トラスコ品番 783-2966 材質 スチール 質量(kg) 27.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 725×398×1002(647) 支柱径(Φmm) 33 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 725×398×1002
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 13 耐荷重(kg/段) 40 板厚(mm) 柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 708×354×782(ハンドル含まず) ストッパー あり(×2) トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 材質(荷台) EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ツールキャディー
よく使う工具をより近くに置いておくためツールキャディー。 様々な形状のポケットやホルダーにすることで幅広い工具の格納が可能。 収納した各工具にアクセスしやすい回転式。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 19 板厚(mm) 柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパー あり(×2) 引出し内寸法(mm) 645×348×80 トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.3MB) 材質(荷台) EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。 浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様 組立式 ピッチ(mm) (棚板調整)95 トレー組合せ 浅型:1段、深型:2段 ストッパー あり(×2) 支柱径(Φmm) 25.4 棚板 トレータイプ 均等積載量(kg/段) 浅型/20、深型/30
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。大径キャスター付きなので移動にも便利です。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
用途工具の整理・整頓に。 質量(kg) 7.9 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(車輪) TPR 段数 3 耐荷重(kg/段) 40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 665×490×915 材質(支柱) アルミ トレー内寸(mm) 280×495×70 トレー間隔(mm) 280 取扱説明書
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg) 44 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg) 32 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 引出し耐荷重(kg) 10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 鍵(2個) 質量(kg) 57 天板耐荷重(kg) 80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 取扱説明書 (1.1MB) 引出し耐荷重(kg) 1~4段:15、5・6段:20、7段:25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 材質 アルミ 質量(kg) 67 段数 7 キャスター(mm) 125×32 ストッパー あり 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 576×380×75×5段、576×380×154×2段 引出し あり
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg) 65 段数 7段 キャスター(mm) 125×32 キャスター径(Φmm) 125 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段 引出し 浅型5段、深型2段
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SKXシリーズの最小モデル、ミニチェスト(SKX0012)とミニキャビネット(SKX0514)のセットです。 材質や製法などはSKXシリーズのチェストやローラーキャビネットに準じており、引出しにはベアリングレールを採用しています。
トラスコ品番 859-1655 セット内容 ミニチェスト(2段2引出し)SKX0012、ミニキャビネット(4段4引出し)SKX0514 質量(kg) 7.5
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品 S型フック×5個 材質 スチール 寸法(mm) 【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)ローラーキャビネット
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質 スチール 質量(kg) 63.5 段数 7段 キャスター 自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg) 560 キャスター径(Φmm) 127 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 浅型:569×398×74、深型:569×398×153 総耐荷重(kg) 静止時:700、移動時:550 引出し耐荷重(kg) 40 引出し 浅型5段、深型2段
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。 大型キャスター付で移動がラクラク。 大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。 軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
用途工具やパーツの収納・整理に。 本体質量(kg) 68 取付寸法(mm) (ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040 引出し 7段
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品 自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg) 21.5 天板耐荷重(kg) 35 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 614×300×360(最下段)。509×295×33(1~2段目)。509×295×69(3~4段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 引出し耐荷重(kg) 5(1~2段目)、10(3~4段目) 商品タイプ 4段引き出しタイプ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)