ツールスコープのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
162件の「ツールスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作顕微鏡」、「メジャースコープ」、「顕微鏡写真」などの商品も取り扱っております。
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg) 0.4 総合倍率 40× 作動距離(mm) 71.5 接眼レンズ OC-20(20倍) 対物レンズ OB-2(2×) 鏡筒形式 傾斜角45° 目盛板 クロス RoHS指令(10物質対応) 対応 実視野(Φmm) 6 機械筒長(mm) 163 対物レンズの長さ(mm) 21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg) 0.4 総合倍率 10× 作動距離(mm) 165 接眼レンズ OC-10(10倍) 対物レンズ OB-1(1×) 鏡筒形式 直筒 目盛板 クロス RoHS指令(10物質対応) 対応 実視野(Φmm) 18 機械筒長(mm) 163 対物レンズの長さ(mm) 21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm) 1 寸法(Φmm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

中央精機M型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。 ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg) 2.1 移動距離(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) (クロスクランプ)上下方向約:150・水平方向約:100 移動方向 (ステージ)1方向
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

中央精機VL型鏡筒
照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg) 1.2 鏡筒形式 傾斜角45°、LED内蔵落射照明式 機械筒長(mm) 163 光源 白色LED 電源 専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz) ケーブル長(m) 1.8
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。
仕様 (Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg) 0.4 作動距離(mm) 71.5 対物レンズ OB-2(2×) 鏡筒形式 直筒 RoHS指令(10物質対応) 対応 機械筒長(mm) 163 対物レンズの長さ(mm) 21
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg) 0.4 総合倍率 10× 作動距離(mm) 165 接眼レンズ OC-10(10倍) 対物レンズ OB-1(1×) 鏡筒形式 傾斜角45° 目盛板 サークル RoHS指令(10物質対応) 対応 実視野(Φmm) 18 機械筒長(mm) 163 対物レンズの長さ(mm) 21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm) 1 ピッチ(mm) (同心円)0.5 寸法(Φmm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率 2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品 スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm) 20×170×240 質量(g) 650 出力 HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源 バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明 白色LED8灯(調光機能付) 解像度 写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター 2.4インチ液晶モニター カメラ仕様 3.0 Mega Pixels
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

中央精機N型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg) 1.0 寸法 (鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XYZ軸3方向 移動量(mm) X軸20、Y軸30、Z軸55
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg) 0.4 総合倍率 20× 作動距離(mm) 165 接眼レンズ OC-20(20倍) 対物レンズ OB-1(1×) 鏡筒形式 傾斜角45° 目盛板 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 実視野(Φmm) 12 機械筒長(mm) 163 対物レンズの長さ(mm) 21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

中央精機C型鏡筒
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類 傾斜角45° 機械筒長(mm) 163 質量(kg) 0.4
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

中央精機S型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法 (鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 1方向(垂直方向) 移動量(mm) 20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機E型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1つまたは3つの製品、可動範囲の広い製品、微動・粗動調整ができる製品などがあります。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
仕様 ステージ移動方向:XYZ軸3方向 質量(kg) 4.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動量(mm) X軸:20、Y軸:30、Z軸:55
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg) 1.4 移動距離(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XYZ軸3方向
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷