- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ツールファクトリーのおすすめ人気ランキング
ツールファクトリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新90件の「ツールファクトリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールストッカー」、「ツールパワー」、「プロファクトリー」などの商品も取り扱っております。
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)
コーポリマー
外寸法・幅(mm)
385
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
202
【バンパーグレード樹脂】を使用した工具箱です。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 フタには簡易的な測定に便利なガイド各種が刻印がされています。
用途倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)
2.56
材質(本体)
高耐衝撃性コーポリマー
タイプ
中皿あり
容量(L)
約27
耐荷重(kg)
490
引張強度(N)
1078/取手
耐荷重(N)
4900
外寸法・幅(mm)
465
外寸法・高さ(mm)
322
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
333
用途耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーが付いているので小物の収納もできます。
トレーには自由に仕切れる仕切り板がついており、小物の大きさに合わせてよりスッキリ収納できます。
付属品
仕切り板(小)×4、ベルト×1
質量(kg)
1.4
【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)
PP
耐荷重(kg)
20
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様
シリンダ錠取付可能(別売)
付属品
中皿付(取り外し可)
質量(kg)
0.89
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
890
タイプ
中皿あり
容量(L)
4
耐荷重(kg)
20
梱包数
10個
バックル
ABS樹脂
材質(取手)
ABS樹脂
外寸法・幅(mm)
380
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
380×178×145
外寸法・奥行(mm)
178
外寸法・間口(mm)
380
有効内寸法・間口(mm)
357
有効内寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・高さ(mm)
87
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様
中皿付(取り外し可)
材質
中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
色
ブラック
材質(本体)
バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ
中皿あり
適合ベルト幅(mm)
30
外寸法・高さ(mm)
224
外寸法・奥行(mm)
257
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質
(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。
サビに強いステンレスピンを採用しています。
スタッキングが可能です。
ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事
色
ブラック
材質(本体)
バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ
中皿あり
材質(シャフト)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ
中皿あり
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様
トレー用仕切板2枚付き
材質
(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)
2.71
材質(本体)
PP
質量(g)
約2710
タイプ
中皿あり
容量(L)
30
耐荷重(kg)
500
フタ
あり
収納量
最大収納質量:20kg
最大積載段数
3段
外寸法・幅(mm)
518
外寸法・高さ(mm)
345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)
360
フタの種類
バックル式
トレー寸法(mm)
約414×148×66
小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品
木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本
材質
PP・鉄・ユニクロメッキ
色
白
用途丸のこ・替鋸刃・延長コード等、必要なものをまとめて収納。
ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。
2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。
本体下部には替鋸刃を2枚セットできます。
質量(kg)
1.7
色
ナチュラル
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
外寸法・幅(mm)
370
外寸法・高さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
307
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様
中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)。鍵穴付。大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)
トラスコ品番
487-2614
質量(kg)
3.5
色
(フタ)ブルー、(本体)ブルー
材質(本体)
コーポリマー
タイプ
中皿あり
容量(L)
38
耐荷重(kg)
500
引張強度(N)
1078/取手
外寸法・幅(mm)
538
外寸法・高さ(mm)
347
外寸法・奥行(mm)
359
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
質量(kg)
約4.3
色
ブラック/イエロー
材質(本体)
PP
タイプ
中皿あり
耐荷重(kg)
上段10/下段10
材質(キャスター)
PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×260×620
トレー外寸(mm)
440×210×45
外寸法・幅(mm)
460
外寸法・高さ(mm)
620
取扱説明書
外寸法・奥行(mm)
260
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具箱のゴールデンサイズ!強度も高く、あらゆる人を支えるボックス
400mmまで収納可能
用途工具の収納に。
ホビー、釣具の収納に。
トラスコ品番
487-3327
質量(kg)
2
色
レッド/ブラック
材質(本体)
高耐衝撃性コーポリマー
材質(ハンドル)
ABS
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
243
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。
質量(kg)
3.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×360×350
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
320
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色
黒
タイプ
ウレタンフォームあり
クッション
ウレタンフォームあり
防塵防水性能
IP65
鍵
施錠用のカギ穴付き