- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- ツールフックのおすすめ人気ランキング
ツールフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新590件の「ツールフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミツールフック」、「工具差し」、「ツールフック ダブル」などの商品も取り扱っております。
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質
鉄+PVC
取付ビス数
M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
43.8×55
8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
使いやすい8mm線径で作業性抜群。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応。
材質
スチール
質量(g)
141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×45×60
材質
アルミニウム
質量(g)
100
適合ベルト幅(mm)
50
本体寸法(mm)
10×110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
40×80×120
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
材質
鉄+PVC
フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途ツール、工具の保管に
付属品
抜け止めビス2本
適合
パンチング用パネル
長さ(mm)
100
許容荷重(kg)
2
取付ピッチ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
62×100×21
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
米国特殊部隊向け樹脂製カラビナと同等の強度!
本体は高強度の強化樹脂を使用し破断強度は300kgと強靭です。
また業界最軽量の約60gで腰への負担を軽減できます。
低摩擦・低摩耗の樹脂製なので大切な工具に傷を付けにくいです。
ワイヤーゲートで工具の脱着がしやすく、弓型ゲート採用で迷うことなく工具を掛ける事ができます。
ベルト通しは腰ベルトの場所を取らないスリム設計です。
60mm幅のベルトまで使用できます。
用途ミニカッターやクリッパー、レンチ等の吊り下げに
材質
樹脂
仕様
極太ワイヤーゲート / ブラックメッキ
質量(g)
約60
破断強度(kg)
300
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様
3点溶接
質量(g)
145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×70×110
最大開口(mm)
(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)
10
材質
鉄
長さ(mm)
220
幅(mm)
70
色
ブラック
奥行(mm)
180
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
湾曲ゲートで工具を簡単に吊り下げできます。高強度、アルミ製鍛造カラビナです。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質
アルミ
仕様
50mm幅ベルト用・落下防止コード取付可能
質量(kg)
【吊り下げ可能工具】3まで
六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。
材質
アルミ合金
質量(g)
84
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×45×75
角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し
寸法(mm)
(ベルト通し)40×84
適合ベルト幅(mm)
~60
材質
ステンレス
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)
10
材質
鉄
長さ(mm)
265
幅(mm)
90
色
ブラック
奥行(mm)
230
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に
吸着力(N)
最大約117
付属品
取付ねじ4本
厚さ(mm)
28
全長(mm)
515
質量(g)
875
全幅(mm)
30
吸着面寸法(Φmm)
400×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高強度、高品質のスチール製カラビナです。
スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。
使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。
ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。
ホルダー部分は軽量なアルミ製です。
材質
(カラビナ)スチール
質量(g)
230
タイプ
高強度
適合ベルト幅(mm)
50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
75×70×130
道具・工具の一時保持に ワンタッチ式スリムフック シリーズ!。ベルト取付け幅20mmのスリムタイプで、従来品に比べて取り付け面積が約半分!横滑り防止のゴム付き。省スペースかつワンタッチなので、後から好きな箇所に取り付けられます。用途に合わせて選べる4種類。職種を問わず色々なものを掛けられるので、様々なジャンルでお勧めです。
用途大工、とび職、足場屋などの建築作業に。刷毛、スクレーパー、カッターなどの塗装作業に。園芸、釣り、アウトドアなど趣味にも。
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
材質
鉄板
安全荷重(kg)
(吊下げ)7
仕上
焼付塗装(アクリル)