- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ツールボックスのおすすめ人気ランキング
ツールボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新ツールボックスは、工具を収納するための道具で「工具箱」とも呼ばれるものです。数も多く重さもある工具を入れて運んでも壊れない丈夫さが求められます。大きさやデザインが豊富で、自分の好みや収納したい工具の種類によって好きなものを選ぶことが可能です。内側に中皿やトレーがあるものは、釘やネジなど細かく散らばりやすいものを収納するのに便利ですし、高さのあるツールボックスはスプレー缶などを立てたまま収納できます。いたずら防止のために蓋に鍵がかけられるものもあります。
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質
(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。
仕様
中皿付き
材質(本体)
PP
タイプ
中皿あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品
中皿トレー(樹脂製)×1個
材質
バックル:冷延鋼板
色
シルバー
材質(本体)
SUS430+PP
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ
中皿あり
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様
中皿付
材質
(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色
ブラック/ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン再生材50%
タイプ
中皿あり
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)
コーポリマー
外寸法・幅(mm)
385
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
202
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)
361
外寸法・高さ(mm)
115
外寸法・奥行(mm)
167
有効内寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・高さ(mm)
114
有効内寸法・幅(mm)
357
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様
シリンダ錠取付可能(別売)
付属品
中皿付(取り外し可)
質量(kg)
0.89
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
890
タイプ
中皿あり
容量(L)
4
耐荷重(kg)
20
梱包数
10個
バックル
ABS樹脂
材質(取手)
ABS樹脂
外寸法・幅(mm)
380
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
380×178×145
外寸法・奥行(mm)
178
外寸法・間口(mm)
380
有効内寸法・間口(mm)
357
有効内寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・高さ(mm)
87
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ
中皿なし
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)
(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg)
(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)
520
外寸法・奥行(mm)
218
多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。
仕様
中皿なし
色
クリア
材質(本体)
PP
タイプ
中皿なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。
ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。
セット内容
透明パーツケース4個
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
サイズ
小
質量(g)
1300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。
サビに強いステンレスピンを採用しています。
スタッキングが可能です。
ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事
色
ブラック
材質(本体)
バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ
中皿あり
材質(シャフト)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様
中皿付(取り外し可)
材質
中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
色
ブラック
材質(本体)
バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ
中皿あり
適合ベルト幅(mm)
30
外寸法・高さ(mm)
224
外寸法・奥行(mm)
257
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様
シリンダ錠取付可能(別売)。ポケット3個付
付属品
中皿付(取り外し可)。仕切板(短8枚・長4枚)付
材質
取手・バックル:ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
外寸法・奥行(mm)
278
ビス・パーツ・工具の収納に最適です。内側仕切り付で整理しやすいです。
用途工具の収納。
サイズ
L
材質(本体)
EVA
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×420×100
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
210
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様
トレー用仕切板2枚付き
材質
(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)
2.71
材質(本体)
PP
質量(g)
約2710
タイプ
中皿あり
容量(L)
30
耐荷重(kg)
500
フタ
あり
収納量
最大収納質量:20kg
最大積載段数
3段
外寸法・幅(mm)
518
外寸法・高さ(mm)
345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)
360
フタの種類
バックル式
トレー寸法(mm)
約414×148×66
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品
鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)
【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)
【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×260×340