テイケン 砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「テイケン 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石 グラインダー」、「205×19×15.88 砥石 A」、「石材用砥石」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 4 穴径(Φmm) 32 粒度 80 砥材 アルミナ 結合度 M 最高使用周速度(m/s) 33
1枚
3,698 税込4,068
8日以内出荷

御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削 粒度 36 厚さ(mm) 6 穴径(Φmm) 15 外径(Φmm) 100 砥粒 GC 結合剤 レジノイド 適合材 石材(御影石・大理石など) 結合度 M 最高使用周速度(m/s) 72
1枚ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材 WA赤 対応材質 SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤 V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度 120 砥材 GC 硬度 H 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材 GC 適合 両頭グラインダー 形状 1号(平形) 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。 トラスコ品番 311-0354 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 AZ 質量(g) 23 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 RB2F 使用工具 ディスクグラインダー 外径(Φmm) 105 主要切断材料 一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 研削材 AZ 外径×刃厚×穴径(mm) 105×1×15
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 粒度 60 砥材 WA赤 硬度 K 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 両面補強 硬度 R 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 砥粒 AZ 主要切断材料 金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材 AZ
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼 砥材 A 結合剤 ビトリファイドボンド
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材 A 形状 1号(平形) 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用 砥材 WAシロ 適合 両頭グラインダー 形状 1号(平形) 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 最高使用周速度(m/min) MAX.4300 外径(Φmm) 100 砥粒 GC 適合材 石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番 809-2464 粒度 36 厚さ(mm) 3.5 質量(kg) 1.4 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 455 研削材 A
1セット(20枚)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

驚異の切れ味と抜群の耐久性。広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。
用途一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。 厚さ(mm) 6 適合材 一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。 最高使用周速度(m/s) 72
1箱(25枚)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm) 355 厚さ(mm) 2.9 穴径(Φmm) 25.4 粒度 36 研削材 A トラスコ品番 809-2462 質量(g) 640
1セット(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

富士製砥(高速電機)レヂノックス
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り 厚さ(mm) 6 最高使用周速度(m/s) 72
1箱(30枚)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番 809-2460 粒度 36 厚さ(mm) 2.8 質量(g) 440 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 305 研削材 A
1セット(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材 GC 形状 1号(平形) 結合剤 V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。刃が欠けたりしたときの荒研ぎ用の砥石です。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。 粒度 220 砥材 溶融アルミナ質 砥石サイズ(mm) 約175×55×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷