- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- テスター 測定コードのおすすめ人気ランキング
テスター 測定コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新137件の「テスター 測定コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスターコード」、「テスター ケーブル」、「テスター 延長コード」などの商品も取り扱っております。
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)
1100
プラグ(mm)
Φ4
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用
仕様
赤黒各1本
質量(g)
57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×60×25
コード長さ(cm)
75
1組
¥617
税込¥679
当日出荷
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)
70
リード線(m)
0.9
アズワン品番
64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm
導通
35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
128×92×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様
快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨
トラスコ品番
765-7633
質量(g)
91
機能
CAT II 1000 V、10 A 規格。CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)。CSA 認定
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
トラスコ品番
835-8284
コード長さ(m)
1.2
寸法(cm)
120
アズワン品番
64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
0.5
ピン長さ(mm)
22
最大電圧(V)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)
100
全長(mm)
約75
セット内容
テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)
0.7
ピン長L(mm)
37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別
テストリード細ピンアダプタ
全長(m)
約0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通
30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
128×91×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用
寸法(cm)
70
リード線(m)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷