- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- テスター棒用ワニグチクリップのおすすめ人気ランキング
テスター棒用ワニグチクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「テスター棒用ワニグチクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター リード クリップ」、「テスター クリップ」、「テスター 棒」などの商品も取り扱っております。
テスターのテストリードに差し込んで使用します。
仕様
MAX 1000V CAT.Ⅲ
最大開口(mm)
8
1セット
¥570
税込¥627
当日出荷
テストリードの先端に差し込み導通チェックの測定に便利です。
アズワン品番
3-9772-01
1袋(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別
アリゲータクリップ大
全長(m)
約0.02
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
アリゲータクリップ 小
全長(m)
約0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1組
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別
アリゲータクリップ
全長(m)
約0.3
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)
70
リード線(m)
0.9
アズワン品番
64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大電流(A)
20
口径(mm)
20
最大電圧(V)
1000
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。
付属品
絶縁カバー
セット内容
大口グリップ 赤 黒 2個組
電流(A)
30
電圧(V)
100
最大開口(mm)
28.6
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サイズ:大
全長:約54mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
定格:100V 3A
用途結線テスト用
色
赤・黒
仕様
赤黒各1個
全長(mm)
約67
質量(g)
13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×10
定格電流(A)
3
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
トラスコ品番
835-8284
コード長さ(m)
1.2
寸法(cm)
120
アズワン品番
64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
仕様
CAT III 300V、CAT II600V
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容
赤・黒各1個