- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- テストジャックのおすすめ人気ランキング
テストジャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新265件の「テストジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストピン ジャック」、「テストピン」、「ピンジャック」などの商品も取り扱っております。
高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
材質
ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅
仕上
ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+180
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
6.1
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
絶縁耐圧(V)
2000(AC,DC1分間)
挿抜回数
1000回以上
挿入力(g)
1000以下
抜去力(g)
100以上
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
5
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)
8.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.3以下
耐電圧(V/min)
AC1000
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
仕様
色 = 黒。コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮。コンタクトめっき = ニッケル。許容電流値 = 15A。定格電圧 = 1kV。オス/メス = オス - メス。。Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
テストアクセサリーキット
用途テスター・クランプメーターからの変換用に便利
セット内容
赤、黒各色1本入 計6本入
全長(mm)
400
質量(g)
148
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
400
1袋(12本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスコ品番
EA940DP-18
色
黒
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
仕様
●チップ - タイプ:-●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:赤/黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:-
アズワン品番
68-2096-51
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC1000
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
はんだ接続。テストリード組立用。
材質
表面処理:Au 基材:CuZn
定格電圧
AC30V DC60V
定格電流(A)
10
適合ケーブル
最大Φ2.1mm 0.5mm2
サイズ(mm)
4.5×27
プラグ径(Φmm)
適合:2
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
赤、黒ピンの各1個ずつ
コネクターなどの微細部の測定に。
仕様
●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mm
アズワン品番
65-2167-13
1セット
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
仕様
●チップ - タイプ:-●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:赤/黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:-
アズワン品番
68-2096-52
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質
ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
6
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
1000回以上
挿入力(g)
800以下
抜去力(g)
100以上
絶縁抵抗(MΩ)
ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応