- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- テンション クランプのおすすめ人気ランキング
テンション クランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新271件の「テンション クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ ワイヤー」、「エクセル線」、「単管クランプ ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番
859-6215
長さ(mm)
56
寸法(mm)
eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)
760
タイプ
小型張線器付クランプ
奥行(mm)
160
2018年トラスコ掲載ページ
9 1073
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)
1000
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様
●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番
65-2266-07
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番
859-6216
材質
スチール、クロメートメッキ
長さ(mm)
51
幅(mm)
98
寸法(mm)
eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)
360
タイプ
フックタイプ(固定側)
奥行(mm)
129
2018年トラスコ掲載ページ
9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番
859-6217
長さ(mm)
51
寸法(mm)
eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)
420
タイプ
リングタイプ(固定側)
奥行(mm)
129
2018年トラスコ掲載ページ
9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
鋳造製のジョウにスチールのスプリングを組み合わせ、60ポンドの締め付け圧を実現しています。
別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。
用途航空産業向け
材質
工具鋼
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)
350
トラスコ品番
290-2346
質量(g)
550
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。
ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。
確実に見た目もすっきり仕上がります。
パンチタイプです。
用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。
種類
はさみ式吊り具
幅(mm)
30
色
黒
仕様
3型番
質量(kg)
0.4
張力(kg)
最大使用:500
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに
材質
PVC+針金
長さ(m)
15
太さ(mm)
約2.0(直径)
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
リング付きクランプ
長さ(mm)
約90
幅(mm)
47
高さ(mm)
約105
質量(g)
340
適合パイプ
単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番
859-6218
材質
スチール、クロメートメッキ
長さ(mm)
51
幅(mm)
98
寸法(mm)
eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)
430
タイプ
プレートタイプ(固定側)
奥行(mm)
139
2018年トラスコ掲載ページ
9 1073
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質
スチール
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・60角
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番
431-2147
質量(g)
850
溝幅(mm)
車輪/10
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷