テンションメーター バンドー化学のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
89件の「テンションメーター バンドー化学」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vベルト張り調整」、「デジタル テンション ゲージ」、「張力測定器」などの商品も取り扱っております。
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上 真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様 [たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm) 165 直径(Φmm) 15(最大) 質量(g) 96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。業界最高水準の測定精度です。騒音のある環境下でもご使用が可能です。固有振動測定器としてもご使用いただけます。
用途ベルトテンションを正確に測る際に。ベルトテンションを正確に測る際に。 材質 プラスチック 仕様 テンションマスター トラスコ品番 855-8558 セット内容 加速度センサー 質量(g) 80 2018年トラスコ掲載ページ 1 1898
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

Vベルト、歯付ベルトの張力測定が可能です。ベルトのたわみ量と荷重を同時に測定可能です。
用途ベルトテンションを正確に測る際に。 トラスコ品番 855-8557 材質 幅(mm) 直径15(最大) 高さ(mm) 165 測定範囲(N) 0.5~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質 鋼板 測定範囲(mm) 60 荷重範囲(kg) 15 長さ(mm) 200 質量(g) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。 グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能 パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm) 59(W)×26(T)×132(L) 質量(g) 120 電源 単4アルカリ乾電池2本 計測範囲 10Hz~5000Hz
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度 ±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg) 0.41 ケース寸法(mm) 150×245×50 適合車種 軽~普通車 適合ベルト厚(mm) 12まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類 ばね式ハカリ 表示形式 アナログ ひょう量単位 N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハーレー系のドライブベルトのテンション調整に便利なゲージです。
用途ハーレー用 アルマイトレッド
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g) 56 タイプ 置針式 戻り誤差 0.2目盛 指示誤差 ±0.5目盛
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。 指示精度 ±1目盛
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能 表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示 寸法(mm) 72×32×180 質量(g) 約230 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲 10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトの張力を簡単に測定することができます。
材質 【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム
1個
8,698 税込9,568
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気のテープを取り揃えた、テープカートリッジのお得なパック。 使い分けが楽しい豊富なバリエーションをお求めやすいセットにしました。
セット内容 カラーラベル(パステル)赤・黄・緑・青/黒文字、白ラベル/ 黒文字、透明ラベル/黒文字(各1個) エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1セット(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品 フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。 質量(g) 120 電源 アルカリ乾電池(単4形×2本) 機能 高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能 計測範囲 10~5000Hz 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 59×160×26
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度 ±0.5目盛
1台ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1台
98,000 税込107,800
6日以内出荷

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W) 2 外径×高さH(Φmm×mm) 88×75 コード長さ(mm) 赤:270、黒:160 消費電流(mA) 200 取付ピッチ(mm) 61 ベース ABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角 広角 LED使用数(個) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)