- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- テンションワイヤーのおすすめ人気ランキング
テンションワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新197件の「テンションワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 調節」、「ワイヤー張る」、「ワイヤー テンショナー」などの商品も取り扱っております。
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両オーフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別
フック&フック
表面処理
ユニクロメッキ
先端形状
両フック
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
材質
SUS304
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。
〈他セット製品内容〉ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番
859-6215
長さ(mm)
56
寸法(mm)
eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)
760
タイプ
小型張線器付クランプ
奥行(mm)
160
2018年トラスコ掲載ページ
9 1073
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
インナーケーブルを分離できる便利小物。
片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。
ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
色
シルバー
材質
アルミニウム
寸法(mm)
34
質量(g)
6(1個)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)
1.8
許容荷重(kg)
30
適合
T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6
材質
(ワイヤー・フック)SUS304
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
ステンレス(SUS304)
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)
120
仕様
安全帯構造指針適合品。ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプ
テンションインジケーター付タイプ
口径(Φmm)
(フック)20
落下距離(m)
0.6以内
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
先端形状
両フック
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質
亜鉛ダイキャスト
先端形状
両フック
材質
SUS304
通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。
従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。
角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
質量(kg)
0.31
寸法L(mm)
135
ねじ径
W1/2
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
240
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ステンレス製ターンバックルです。
エスコ品番
EA988DJ-1
質量(g)
420
使用ロープ径(mm)
1.6~6.5
引張強度(kN)
5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷