- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- ロープ止め金具
- テント 止めのおすすめ人気ランキング
テント 止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,281件の「テント 止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テント 杭」、「テント 固定金具」、「テント の 重 し」などの商品も取り扱っております。
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)
6
長さ(mm)
(折返し)47
表面処理
クロメートメッキ仕上げ
材質
スチール(SS400)
頭部形状
J型
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。
長さ(mm)
(折返し)47
材質
スチール(SS400)
径(Φmm)
6
表面処理
クロメートメッキ仕上げ
ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械
材質
クロムめっき(MZCr)
質量(g)
90
表面仕上げ
専用キー・化粧座金各1個
タキゲンコード
20499
1個
¥1,095
税込¥1,205
4日以内出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
13
口径(Φmm)
53
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型/異形
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
10
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型/異形
首長(mm)
50
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
6
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質
スチール(SS400)
幅(mm)
30
径(Φmm)
6
内径(Φmm)
17
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状
丸型
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)
13
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
バレル研磨
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
材質
スチール(SS400)
幅(mm)
30
径(Φmm)
6
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
内径(mm)
17
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
J型
径(Φmm)
10
寸法A(mm)
50~60
寸法B(mm)
50~60
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別
ノンスリップマット
長さ(mm)
2000
材質
PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。
トラスコ品番
149-4792
長さ(mm)
折り返し:45
全長(mm)
350
質量(kg)
0.187
径(Φmm)
9
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。スチール製で、耐久性と硬度に優れています。曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。
用途テントやタープのロープ固定に。建設現場での仮設ロープの固定に。園芸や農業でネットやシートの固定に。
トラスコ品番
705-9932
材質
スチール(有色クロメートメッキ)
寸法(mm)
7Φ×28×200
適合ロープ径(Φmm)
約12
1組(10本)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
径(mm)
6
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
径(mm)
9
幅(mm)
38
内径(mm)
21
材質
ステンレス(SUS304)
頭部形状
丸型
色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
径(Φmm)
13
幅(mm)
53
内径(Φmm)
27
材質
スチール(SS400)
表面処理
カラー塗装仕上げ
頭部形状
丸型