テープスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
565件の「テープスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープスイッチ スイッチ」、「感圧 スイッチ」、「セーフティエッジ」などの商品も取り扱っております。
1本ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番 EA940FL-100 全長(mm) 1000 ブラック 品名 テープスイッチ 使用温度範囲(℃) -10℃~+60℃ 保護構造 防滴形(IP54相当) 定格電圧(V) AC/DC28V 耐電圧 AC 500V(1分間) 定格電流(A) 1A 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命 接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf) 1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω) 1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω) 1.0以下(動作圧以上の時) 耐荷重N(kgf) 1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃) -10~60 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) 全長(mm) 1000 ねじ径 皿ねじM3~M4推奨 防水仕様 密封防滴形(IP-54相当) 仕様 ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ 付属品 F・両Aチャンネルともあり 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点 主な用途 動きドア、医療テーブル、機械類端など 耐電圧(V/min) AC500
1台ほか
17,980 税込19,778
17日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動作方式 モーメンタリー形 接点構成 a接点 保護構造 防滴形 取付け方法 両面テープや接着剤など 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm) 4.4 材質 ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃) -5~+60 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 防水仕様 ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 小型エッジ:即作動型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途衝突感知警報発信用、機械類、医療機器など。 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 寿命 接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 ねじ径 皿ねじM3~M4推奨 接触抵抗(Ω) 1.0以下(動作圧以上の時) 全長(mm) 1000 質量(g/m) 約490 防水仕様 密封防滴形(IP-54相当) 付属品 Fチャンネルのみ
1台ほか
17,980 税込19,778
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書 (0.5MB) 材質 PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃) 10~40℃ 動作力 約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗 ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A) 100mA 接点最大許容電圧(V) 30 防水性 密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重 2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω) 1.0以下(動作圧以上の時) 寿命 接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 耐荷重N(kgf) 1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(mm) 1000 ねじ径 皿ねじM4~M6推奨 防水仕様 密封防滴形(IP-54相当) 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点 耐電圧(V/min) AC500
1個ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 材質(外被) TPE(ポリオレフィン系エラストマー) 動作力 約13N(Φ15押圧板) 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点
1台ほか
32,980 税込36,278
19日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプ フラットフェイスタイプ ユニバーサル 長さ(mm) 800(ハーネス) 使用可能電力 100W 電流(A) 8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA940FK-100 全長(mm) 1000 イエロー 品名 テープスイッチ 使用温度範囲(℃) -10℃~+60℃ 保護構造 防滴形(IP54相当) 定格電圧(V) AC/DC28V 耐電圧 AC 500V(1分間) 定格電流(A) 1A 動作力 約23N(2300gf) 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命 接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf) 1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω) 1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール)
1個ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 36×21×13 種類 プッシュスイッチ スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
57,900 税込63,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧 AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ) 0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲 -10~50℃ 動荷重 80N 表面 ブロックパターン
1枚
特価
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ビット・トレード・ワン貼るタッチスイッチ丸
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様 タッチセンサ方式:静電容量式 直径(Φmm) 23 高さ(mm) 10 出力 オープンコレクタ(30mA程度まで) スイッチ動作 モーメンタリ/オルタネイトを切替可能 スイッチ数 1 動作電圧(V) 3~12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オジデン(大阪自動電機)ゴム製フットスイッチ
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。 仕様 防滴形、a接点(モーメンタリー形) 質量(g) 約230 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×55×15.5 動作力 約107N(Φ90押圧板) 取付け方法 M4ねじまたは両面接着テープなど 材質(外被) NBR(耐油性ゴム) リード線 S-VCTF0.75mm2 2芯2m付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)